Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT

Éliminateurs de vibrations

Les amortisseurs de vibrations réduisent ou éliminent les vibrations et les chocs dans les systèmes ou structures mécaniques afin de prévenir les dommages matériels, le bruit et l'inconfort. Disponibles en différentes configurations de montage (patins, supports, suspensions et isolateurs), les amortisseurs de vibrations améliorent la sécurité des structures. Ils sont particulièrement adaptés aux machines industrielles, aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et aux applications automobiles.
71 résultats
Tuyaux tressés en acier inoxydable avec raccords filetés

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec raccords filetés

ComparerImageDiamètreLongueurDurée de viePSITempérature maximaleModèle #Prix
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1-1/2 x 18
1-1/2 po
18 po
12-3/4 po
450 psi
850 °F
WBB573529$229.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1-1/4 x 8-1/2
1-1/4 po
8-1/2 po
3-1/4 po
480 psi
850 °F
WBB573527$91.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1-1/4 x 18
1-1/4 po
18 po
12-3/4 po
480 psi
850 °F
WBB573525$215.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 2-1/2 x 12
2-1/2 po
12 po
5 po
290 psi
850 °F
WBB573396$259.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1-1/2 x 9
1-1/2 po
9 po
3-3/4 po
450 psi
850 °F
WBB573531$115.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 2 x 10-1/2
2 po
10-1/2 po
4-1/2 po
360 psi
850 °F
WBB573532$219.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 2 x 24
2 po
24 po
18 po
360 psi
850 °F
WBB573395$409.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 2 x 12
2 po
12 po
6 po
360 psi
850 °F
WBB573533$239.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1-1/2 x 12
1-1/2 po
12 po
6-3/4 po
450 psi
850 °F
WBB573528$149.95
Tuyau tressé en acier inoxydable avec raccords filetés 1/2 x 6-1/2
2 po
6-1/2 po
2-1/4 po
1100 psi
850 °F
WBB573515$71.95
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Tuyaux en bronze tressé avec extrémités à souder en cuivre

Tuyaux en bronze tressé avec extrémités à souder en cuivre

Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Tuyaux tressés en acier inoxydable avec brides fixes et flottantes en acier au carbone

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec brides fixes et flottantes en acier au carbone

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec raccord rainuré

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec raccord rainuré

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec extrémités à souder en cuivre

Tuyaux tressés en acier inoxydable avec extrémités à souder en cuivre

Tuyaux réducteurs en acier au carbone à bride fixe surélevée

Tuyaux réducteurs en acier au carbone à bride fixe surélevée