Machines à fileter les tuyaux
Les machines à fileter les tuyaux sont des outils indispensables pour un filetage précis et efficace des tuyaux dans les applications de plomberie et industrielles. Elles maintiennent fermement les tuyaux, les font tourner et utilisent une tête de coupe équipée de filières pour créer un filetage à leur extrémité, garantissant ainsi des connexions propres et étanches avec d'autres tuyaux et raccords. Disponibles dans une variété de modèles et de configurations, les machines à fileter et les supports de tuyauterie sont parfaitement adaptés aux projets de plomberie et de construction.
Les plus pertinents

Machines à fileter les tuyaux
| Comparer | Image | À utiliser avec | Taille du tuyau/tube | Vitesse | Capacité de puissance | Tension | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | 16, 46, 58 rpm | 2 ch (Max) | 115 V | RIDGID | WBB327372 | $16,615.00 | ||
![]() | - | - | 38 rpm | 1500 watts | 110 V | Global Industrial | 604051 | $6,479.00 | ||
![]() | - | - | 38 (marche avant), 55 (marche arrière) tr/min | 1500 watts | 110 V | Global Industrial | 604050 | $5,209.00 | ||
![]() | - | 1/2 po (NPT) (Min), 4 po (NPT) (Max) | 36, 12 rpm | 1 1/2 ch (Max) | 120 V | RIDGID | WBB326771 | $22,179.00 | ||
![]() | - | 1/4 po - 2 po NPT | 38 rpm | 1/2 ch (Max) | 115 V | RIDGID | WBB326914 | $11,769.00 | ||
![]() | - | 1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | - | 1/2 ch (Max) | 115 V | RIDGID | WBB326962 | $16,269.00 | ||
![]() | - | 1/2 po (NPT) (Min), 1 1/2 po (NPT) (Max) | 44 rpm | 1/2 ch (Max) | 120 V | RIDGID | WBB327466 | $10,959.00 | ||
![]() | - | 1/2 (NPT) (Min), 2 (NPT) (Max) | 16, 46, 58 rpm | 2 ch (Max) | 115 V | RIDGID | WBB326730 | $20,555.00 |

Accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux
Affichage de 1-10 sur 19 résultats