Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Machines à fileter les tuyaux

Les machines à fileter les tuyaux sont des outils indispensables pour un filetage précis et efficace des tuyaux dans les applications de plomberie et industrielles. Elles maintiennent fermement les tuyaux, les font tourner et utilisent une tête de coupe équipée de filières pour créer un filetage à leur extrémité, garantissant ainsi des connexions propres et étanches avec d'autres tuyaux et raccords. Disponibles dans une variété de modèles et de configurations, les machines à fileter et les supports de tuyauterie sont parfaitement adaptés aux projets de plomberie et de construction.
33 résultats

Machines à fileter les tuyaux

Machines à fileter les tuyaux
Conçues pour divers projets de plomberie, de mécanique et de construction, les machines à fileter les tuyaux sont disponibles avec plusieurs vitesses en marche avant et arrière pour réaliser efficacement des filetages extérieurs sur les tuyaux, les préparant ainsi à un raccordement sûr avec des raccords, des manchons et des accessoires. Elles sont équipées de mandrins intégrés acceptant différents diamètres pour maintenir fermement les tuyaux pendant le filetage, évitant ainsi tout glissement.
ComparerImageÀ utiliser avecTaille du tuyau/tubeVitesseCapacité de puissanceTensionMarqueModèle #Prix
Machine à fileter électrique Global Industrial™ avec tête de filière automatique, capacité de 1/2" à 2".
-
-
38 rpm
1500 watts
110 V
Global Industrial
604051$6,479.00
Machine à fileter électrique Global Industrial™ avec tête de filière manuelle, capacité de 1/2" à 2".
-
-
38 (marche avant), 55 (marche arrière) tr/min
1500 watts
110 V
Global Industrial
604050$5,209.00
Machine à fileter automatique RIDGID® modèle n° 535A, 115 V, 50/60 Hz, filetage NPT 1/2"-2".
-
1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max)
16, 46, 58 rpm
2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB327372$16,615.00
Machine à fileter les tubes Ridgid 15682 modèle 300, 115 V
-
1/4 po - 2 po NPT
38 rpm
1/2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326914$11,769.00
Machine à fileter RIDGID® modèle n° 1215, filetage NPT, 115 V, 60 Hz, 1/2" - 1-1/2"
-
1/2 po (NPT) (Min), 1 1/2 po (NPT) (Max)
44 rpm
1/2 ch (Max)
120 V
RIDGID
WBB327466$10,959.00
Modèle 535A Power Threading Machines, RIDGID 91322
-
1/2 (NPT) (Min), 2 (NPT) (Max)
16, 46, 58 rpm
2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326730$20,555.00
Machine à fileter RIDGID®, NPT, 120 V, 60 Hz, 1/2"-4"
-
1/2 po (NPT) (Min), 4 po (NPT) (Max)
36, 12 rpm
1 1/2 ch (Max)
120 V
RIDGID
WBB326771$22,179.00
Modèle 300 Compact Kit Power Threading Machines, RIDGID 67182 w/ 250 Folding Wheel Stand
-
1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max)
-
1/2 ch (Max)
115 V
RIDGID
WBB326962$16,269.00

Accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux

Accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux
Les accessoires et pièces de rechange pour machines à fileter les tuyaux permettent aux plombiers et aux tuyauteurs d'assurer le bon fonctionnement de leurs machines. Les pièces de rechange comme les balais de charbon et les disques de coupe permettent de remplacer les pièces endommagées ou usées, tandis que les accessoires comme les supports de tuyaux à hauteur réglable garantissent que le tuyau reste aligné et perpendiculaire à la tête de coupe pour des résultats précis et constants.
Affichage de 1-9 sur 19 résultats

Entraînements électriques portables

Entraînements électriques portables
Grâce à leurs têtes de filetage et à leur puissant moteur à couple élevé et à basse vitesse, les taraudeuses portatives permettent de réaliser des filetages directement sur les tuyaux. Elles sont ainsi particulièrement utiles pour les travaux de rénovation, de réparation et de maintenance. Disponibles en différentes tailles et compatibles avec divers diamètres de tuyaux, elles conviennent à de nombreux secteurs d'activité, notamment la plomberie, l'électricité et la mécanique.