Colliers de serrage pour tuyaux
Les colliers de serrage servent à fixer les tuyaux sur les raccords afin d'éviter les fuites. Ils existent en différents modèles, notamment à vis et à ressort. Réglables, ils assurent une étanchéité parfaite autour des tuyaux. Fabriqués généralement à partir de matériaux durables comme l'acier inoxydable ou d'autres alliages résistants à la corrosion, les colliers de serrage sont utilisés dans les systèmes de plomberie, l'entretien automobile, les machines industrielles et divers contextes où des tuyaux transportent des liquides ou des gaz.
Les plus pertinents

Pinces et outils Band-It
| Comparer | Image | Marque | Type | Diamètre de serrage | Matériel de groupe | Quantité par paquet | Poids | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Collier galvanisé préformé | - | Acier au carbone | 25 | 0.24 lb | WBB553347 | 3.96 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Collier galvanisé préformé | - | Acier au carbone | 50 | 0.15 lb | WBB553335 | 2.93 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Serrer | - | Acier au carbone | 25 | 0.05 lb | WBB553312 | 1.70 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Pince préformée | - | Acier au carbone | 25 | 0.04 lb | WBB553253 | 1.97 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Pince préformée | - | Acier au carbone | 25 | 0.05 lb | WBB553314 | 1.63 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Pince préformée | - | Acier au carbone | 25 | 0.10 lb | WBB553254 | 4.09 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Pince préformée | - | Acier au carbone | 25 | 0.12 lb | WBB553255 | 4.13 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Collier galvanisé préformé | - | Acier au carbone | 50 | 0.17 lb | WBB553336 | 3.17 chacune. | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Collier galvanisé préformé | - | Acier au carbone | 1 | 0.12 lb | WBB553316 | $2.32 | ||
![]() | Tuyaux et courroies Apache | Outil de poinçonnage central | - | Acier au carbone | 1 | 3.15 lb | WBB553354 | $659.00 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Colliers de serrage à vis sans fin en acier inoxydable
Affichage de 1-10 sur 19 résultats

Colliers de serrage à boulon en T ultra en acier inoxydable
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Colliers de serrage à dégagement rapide pour tuyaux
Affichage de 1-10 sur 28 résultats

Colliers de serrage de la série standard
Affichage de 1-10 sur 75 résultats

Colliers de serrage miniatures
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Pinces de serrage ultra-résistantes en acier inoxydable

Colliers de serrage pour tuyaux en acier inoxydable 316
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Colliers de serrage à vis à collerette
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Créer une pince

Colliers de serrage robustes en 4 pièces
Affichage de 1-10 sur 21 résultats

Colliers de serrage robustes en 3 parties
Affichage de 1-10 sur 40 résultats

Colliers de serrage blindés/doublés
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Colliers de serrage métriques
Affichage de 1-10 sur 11 résultats