Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pompes de transfert de carburant

Les pompes de transfert de carburant facilitent le transfert efficace et sûr de liquides tels que l'essence, le diesel, le kérosène et l'huile des réservoirs de stockage vers les véhicules ou les équipements. Conçues pour un usage industriel et commercial, elles garantissent une manutention fiable du carburant dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'agriculture. Grâce à leur construction robuste et à leur débit élevé, les pompes de transfert de carburant commerciales assurent un transfert de fluide rapide et sans effort, améliorant ainsi la productivité et réduisant les temps d'arrêt lors des opérations critiques.
35 résultats

Pompes de transfert de carburant Fill-Rite

Pompes de transfert de carburant Fill-Rite
Les pompes de transfert de carburant Fill-Rite sont idéales pour la manutention de l'essence et des huiles légères. Conçues pour offrir des débits élevés et des performances exceptionnelles, elles conviennent à diverses applications de transfert de carburant. Leur construction robuste et leur facilité d'utilisation en font des pompes parfaitement adaptées aux environnements commerciaux, industriels et agricoles.
ComparerImageType de carburantGallons par minuteMatériau du boîtierMonterPSIModèle #Prix
Pompe de transfert de carburant Fill-Rite FR1210H, CC, avec tuyau d'aspiration télescopique en acier de 50,8 cm (20 po), débit de 56,8 l/min (15 GPM), montage sur bouchon de 50,8 mm (2 po).
Essence, diesel, B20, E-15, kérosène
15 gal/min
Fonte
Support de bouchon NPT 2"
16.0 psi
WBB2094121$1,079.00
Pompe de transfert de carburant Fill-Rite FR4210H, CC, avec tuyau d'aspiration télescopique en acier de 50,8 cm (20 po), débit de 75,7 l/min (20 GPM), montage sur bouchon de 50,8 mm (2 po).
Essence, diesel, B20, E-15, kérosène
20 gal/min
Fonte
Support de bouchon NPT 2"
16.0 psi
WBB2094122$1,055.00
Pompe de transfert de carburant CC Fill-Rite NX25-DDCNB-AA avec tuyau télescopique de 20 pouces, débit de 25 GPM, montage sur bouchon de 2 pouces
Essence, diesel, biodiesel jusqu'à B20, E-15, kérosène, white spirit
25 gal/min
Fonte
Support de bouchon NPT 2"
25.0 psi
716160$2,569.00
Pompe à palettes articulées rotatives Fill-Rite RD812NH, portable, 8 GPM, plusieurs options de montage
Essence, diesel, B20, E-15, kérosène, white spirit, méthanol (jusqu'à 15 %)
8 gal/min
Aluminium
Support pour bouchon, support pour pied, portable
16.0 psi
WBB2094124$725.00
Pompe à piston manuelle Fill-Rite FR152 avec tuyau d'aspiration télescopique en acier de 20 pouces, débit de 20 gallons pour 100 coups de pompe
Essence, gazole, fioul domestique, kérosène
20 gallons pour 100 coups (gal/min)
Aluminium moulé
Support de bouchon NPT 2"
50.0 psi
Expédié le jour même
WBB2094119
$535.00
Système de remplissage de fût Fill-Rite® 120 volts CA pour fluide DCR - DF120DAN520
Eau et liquide d'échappement diesel (DEF), AdBlue
8 gal/min
Acier inoxydable
Tambour
38.0 psi
WBB2354788$1,415.00
Pompe à main à levier standard Fill-Rite® - SD11
Huiles légères, huile de transmission automatique, gazole, huile hydraulique, kérosène
0,0859375 gal/min par coup
Acier, aluminium moulé
Support de bouchon NPT 2"
50.0 psi
WBB2354791$139.95
Pompe manuelle rotative Fill-Rite FR112 avec tuyau d'aspiration télescopique en acier de 20 pouces, débit de 10 gallons pour 100 tours
Essence, gazole, fioul domestique, kérosène
10 gallons pour 100 coups/min
Aluminium moulé
Support de bouchon NPT 2"
50.0 psi
WBB2094120$489.95
Pompe Fill-Rite® 115 volts CA, 15 GPM - FR610H
Essence, diesel, kérosène, E-15, biodiesel jusqu'à B20
15 gal/min
Fonte
Support de bouchon NPT 2"
16.0 psi
WBB2354793$1,085.00

Accessoires pour pompe de transfert de carburant Fill-Rite

Accessoires pour pompe de transfert de carburant Fill-Rite
Optimisez le fonctionnement de vos pompes de transfert de carburant Fill-Rite grâce à nos accessoires de haute qualité : pistolets de remplissage de fûts, adaptateurs, enrouleurs de tuyaux, pompes à courant alternatif, raccords pivotants, débitmètres et manomètres numériques. Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires pour pompes de transfert de carburant : tuyaux, pistolets, débitmètres et filtres. Améliorez les performances et la praticité pour un transfert de carburant plus rapide, plus facile et plus sûr.
Affichage de 1-10 sur 26 résultats