Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fileuses de tuyaux manuelles

5 résultats

Fileteuses manuelles Ridgid®

Fileteuses manuelles Ridgid®
Les fileteuses manuelles Ridgid® sont des outils robustes conçus pour diverses applications de filetage de tuyaux. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour garantir une longue durée de vie. Elles sont disponibles à l'unité ou en kits ; les kits comprennent des têtes de filetage, un mécanisme à cliquet, des poignées et des mallettes de transport. Elles sont proposées dans une large gamme de séries et de capacités de filetage de tuyaux.
ComparerImageCapacitéComprendDimension du tuyau/tubePoidsRéférence n°Prix
Jeu de fileteuses à cliquet apparentes RIDGID® modèle n° 12-R, filetage NPT, capacité de 1/2" à 2"
1/2 pouce (NPT) (min.), 2 pouces (NPT) (max.)
Embouts, ensemble à cliquet, poignée et mallette de transport
1/2 pouce (NPT) (min.), 2 pouces (NPT) (max.)
35.12 lb
WBB326898$2,029.00
Jeu de fileteuses à cliquet apparentes RIDGID® 36345, capacité 1/2" à 1" NPT
1/2 pouce (NPT) (min.), 1 pouce (NPT) (max.)
Têtes de vis, ensemble à cliquet et poignée
1/2 pouce (NPT) (min.), 1 pouce (NPT) (max.)
9.43 lb
Expédition le jour même
WBB326703
$695.00
Jeu de fileteuses à cliquet apparentes RIDGID® n° de modèle 00-R, NPT, capacité 1/8" à 1"
1/8 pouce (NPT) (min.), 1 pouce (NPT) (max.)
Têtes de vis, ensemble à cliquet et poignée
1/8 pouce (NPT) (min.), 1 pouce (NPT) (max.)
13.7 lb
WBB326726$1,209.00
Jeu de fileteuses à cliquet apparentes RIDGID® modèle n° 12-R, NPT, capacité : 1/8" à 2"
1/8 pouce (NPT) (min.), 2 pouces (NPT) (max.)
Embouts, ensemble à cliquet, poignée et mallette de transport
1/8 pouce (NPT) (min.), 2 pouces (NPT) (max.)
45 lb
WBB326709$2,729.00
Jeu de fileteurs à cliquet RIDGID® 36480 avec mallette, capacité 1/2" - 1-1/4", filetage NPT
1/2 pouce (NPT) (min.), 1 1/4 pouce (NPT) (max.)
Embouts, ensemble à cliquet, poignée et mallette de transport
1/2 pouce (NPT) (min.), 1 1/4 pouce (NPT) (max.)
21.75 lb
WBB327117$1,345.00