Nettoyeurs haute pression et accessoires
Les nettoyeurs haute pression sont conçus pour éliminer efficacement les obstructions et les débris présents dans les canalisations, offrant ainsi une solution polyvalente et performante aux professionnels de la plomberie. Les jets d'eau à haute pression générés par ces outils parviennent à briser et à évacuer les obstructions tenaces, rétablissant ainsi un débit optimal dans les canalisations. Les nettoyeurs haute pression permettent d'éliminer la graisse, les racines et autres débris, garantissant ainsi un nettoyage complet et efficace des canalisations.
Les plus pertinents

Nettoyeur à haute pression au gaz et à l'électricité
| Comparer | Image | Puissance en chevaux | Diamètre du tuyau | Comprend | À utiliser avec | À utiliser avec des tuyaux de diamètre | gallons par minute | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 PV | 75 pieds x 1/4 pouce et 110 pieds x 1/2 pouce | Buses de 1/8" et 1/4", siphon, tuyau à jet et à lance, vanne à pied, outil de nettoyage, chariot | Obstructions dues aux boues, au savon et aux graisses | 4 à 6 po | 2.4 gal/min | WBB861755 | $14,969.00 | ||
![]() | 2 HP | 1/8" x 50' et 1/2" x 110' en | Buses de 1/8" et 1/4", tuyau de récupération de 1/8", tuyau à jet de 1/2", sac de rangement, nettoyage des buses | Obstructions dues aux boues, au savon et aux graisses | 4 à 4 po | 1.4 gal/min | WBB861782 | $18,789.00 | ||
![]() | 16 HP | 50' x 3/8 in | Buses, buse « Root », tuyau de jet et de lavage, vanne à pied, outil de nettoyage, lance de lavage | Obstructions dues aux boues, au savon, à la graisse et aux sédiments | 2 à 10 po | 5.5 gal/min | WBB861762 | $20,669.00 |

Jet d'eau à gaz

Drain à jet d'eau électrique