Compresseurs d'air électriques portables
Les compresseurs d'air électriques portables sont des machines compactes alimentées à l'électricité, conçues pour offrir polyvalence et mobilité. Ils constituent une source pratique d'air comprimé pour un large éventail d'applications, allant du gonflage des pneus à l'utilisation d'outils pneumatiques. L'alimentation électrique garantit un fonctionnement propre et respectueux de l'environnement, tandis que les commandes intuitives et les dispositifs de sécurité facilitent leur utilisation.
Les plus pertinents

Compresseurs d'air portables et silencieux
| Comparer | Image | Pression maximale en PSI | Tension | Puissance en chevaux | Capacité du réservoir | CFM | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 psi | 120 V | 1.8 HP | 20 gal | 5 CFM | Global Industrial | 133754 | $879.00 | ||
![]() | 125 psi | 120 V | 3 HP | 10 gal | 4.4 CFM | King Industrial | WBC0059527 | $659.00 | ||
![]() | 125 psi | 110 V | 2 HP | 4.6 gal | 2.35 CFM | King Industrial | WBC0059535 | $479.95 | ||
![]() | 120 psi | 110 V | Moteur puissant de 0,6 HP (nominal / en fonctionnement) 1,5 HP (crête) | 1 gal | 1,60 à 40 PSI CFM | California Air Tools | WBB2346476 | $299.95 | ||
![]() | 120 psi | 120 V | 1 HP | 4 gal | 2.5 CFM | Forney | WBB3167722 | $669.00 | ||
![]() | 120 psi | 110 V | 2 HP | 2 gal | 2.2 CFM | California Air Tools | WBB2133764 | $419.95 | ||
![]() | 120 psi | 120 V | 2 HP | 4 gal | 4.5 CFM | Forney | WBB3167723 | $899.00 |

Compresseurs portables
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Compresseurs pour entrepreneurs
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Compresseurs d'air portables à deux étages