Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Compresseurs d'air électriques portables

Les compresseurs d'air électriques portables sont des machines compactes alimentées par l'électricité, conçues pour une grande polyvalence et une mobilité optimale. Ils constituent une source pratique d'air comprimé pour une large gamme d'applications, du gonflage des pneus à l'utilisation d'outils pneumatiques. L'alimentation électrique garantit un fonctionnement propre et écologique, tandis que les commandes intuitives et les dispositifs de sécurité facilitent leur utilisation.
44 résultats
Compresseurs d'air portables silencieux

Compresseurs d'air portables silencieux

ComparerImagePression maximaleTensionpuissanceTaille du réservoirCFMMarqueModèle #Prix
Compresseur d'air électrique portable et silencieux Global Industrial™, 1,8 CV, 75 L, 142 L/min, sans huile
150 psi
120 V
1.8 HP
20 gal
5 CFM
Global Industrial
Expédié le jour même
133754
$789.00était $879.00
Économisez90.00
Compresseur d'air portable California Air Tools 1P1060S, léger et silencieux, 0,6 CV, 1 gallon.
120 psi
110 V
Puissance moteur : 0,6 ch (nominale/en fonctionnement) / 1,5 ch (crête)
1 gal
1,60 à 40 PSI CFM
Outils pneumatiques de Californie
WBB2346476$299.95
Compresseur d'air sans huile ultra silencieux King Industrial®, 4,6 gallons
125 psi
110 V
2 HP
4.6 gal
2.35 CFM
King Industrial
WBC0059535$479.95
Compresseur d'air portable sans huile Forney® Fornair®, horizontal, capacité de 4 gallons, 2 CV, 120 PSI
120 psi
120 V
2 HP
4 gal
4.5 CFM
Forney
WBB3167723$899.00
Compresseur d'air électrique portable California Air Tools CAT-2010A, 2 CV, 7,6 litres, format Hot Dog, débit de 2,2 CFM
120 psi
110 V
2 HP
2 gal
2.2 CFM
Outils pneumatiques de Californie
WBB2133764$419.95
Compresseur d'air portable sans huile Forney® Fornair®, horizontal, capacité de 4 gallons, 1 CV, 120 PSI
120 psi
120 V
1 HP
4 gal
2.5 CFM
Forney
WBB3167722$685.00
Compresseur d'air sans huile ultra-silencieux King Industrial®, 10 gallons
125 psi
120 V
3 HP
10 gal
4.4 CFM
King Industrial
WBC0059527$659.00
Compresseurs portables

Compresseurs portables

Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Compresseurs pour entrepreneurs

Compresseurs pour entrepreneurs

Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Compresseurs d'air portables à deux étages

Compresseurs d'air portables à deux étages

Compresseurs de brouette

Compresseurs de brouette