Salles blanches et tapis adhésifs
Les plus pertinents
Idéales pour les hôpitaux, les laboratoires et autres lieux exigeant un environnement aseptisé et stérile, les tapis de salle blanche et les tapis adhésifs éliminent les bactéries, la saleté, la poussière et autres contaminants des chaussures, contribuant ainsi au maintien de conditions d'hygiène optimales. Fabriqués à partir de matériaux résistants pour un usage intensif, les tapis de salle blanche sont conçus avec différents motifs de surface qui piègent et éliminent les polluants et les impuretés.
Filtres
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Prix spécial
Marque
Type
Couleur
Tapis anti-fatigue pour salles blanches ESD

Fabriqués à partir de matériaux antistatiques et disponibles dans une gamme de formes, de tailles et d'épaisseurs pour une utilisation dans les salles stériles et les zones sujettes à l'accumulation de charges statiques, les tapis de salle blanche anti-fatigue ESD offrent un endroit rembourré pour se tenir debout, permettant ainsi aux travailleurs de rester confortablement debout tout en protégeant les équipements et composants électroniques délicats des décharges statiques dommageables.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Matériau de surface | Épaisseur | Modèle | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ft | 2 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB539706 | $199.95 | ||
![]() | 12 ft | 3 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB540193 | $899.00 | ||
![]() | 3 ft | 2 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB539705 | $139.95 | ||
![]() | 6 ft | 2 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB539708 | $319.95 | ||
![]() | 5 ft | 2 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB539707 | $255.95 | ||
![]() | 4 ft | 3 ft | Mousse de polyuréthane | 8 po | Dôme surélevé | Gris | Ergomat | WBB540126 | $385.95 | ||
![]() | 8 ft | 3 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB540028 | $565.95 | ||
![]() | 10 ft | 2 ft | Mousse de polyuréthane | 16 po | Point lisse | Gris | Ergomat | WBB539751 | $479.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | - | WBB539796 | $2,499.00 | ||
![]() | 5 ft | 3 ft | Mousse de polyuréthane | 8 po | Dôme surélevé | Gris | Ergomat | WBB540127 | $485.95 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Tapis de contrôle de la contamination pour bains de pieds désinfectants

Les tapis de pédiluve désinfectants sont indispensables pour garantir la propreté et l'hygiène dans divers environnements de travail. Leur réservoir intégré contient la solution désinfectante, et leurs rainures assurent un contact optimal avec les chaussures. Le système de drainage permet d'évacuer facilement la solution usagée, préservant ainsi la propreté du tapis et limitant la propagation des germes.
Tapis de salle blanche

Les tapis pour salles blanches permettent d'éliminer la saleté et la poussière des chaussures à l'entrée de zones à haut risque comme les hôpitaux et les laboratoires. Leur surface antimicrobienne réduit la prolifération bactérienne de 99 %.
Tapis et cadres adhésifs

Idéaux pour les entrées d'usines, de salles informatiques, de cliniques et autres lieux, les tapis et cadres adhésifs sont dotés d'une surface adhésive conçue pour retenir les grosses particules collées aux chaussures, ainsi que d'un insert adhésif qui emprisonne la poussière, la saleté et les petits débris susceptibles de contaminer les pièces et les espaces. Fabriqués dans des matériaux résistants comme l'acrylique, le polyéthylène ou le caoutchouc, ils sont robustes et disponibles en différentes tailles et épaisseurs pour s'adapter à de nombreux usages.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats