Armoires à clés
Les armoires à clés sont des solutions de rangement sécurisées spécialement conçues pour les clés. Leur grande capacité permet de contenir plusieurs clés simultanément, facilitant ainsi leur organisation. Fabriquées en acier massif, elles sont particulièrement robustes, tandis que leurs mécanismes de verrouillage internes empêchent toute intrusion. Disponibles en différentes tailles et configurations (capacité de stockage), elles sont idéales pour la gestion des clés dans les résidences, les bureaux, les agences immobilières, les habitations, les concessions automobiles, les ateliers de carrosserie, etc.
Les plus pertinents
Armoires à clés à crochet pour étiquettes individuelles

Les armoires à clés à crochets offrent une solution d'organisation, de sécurité et de rangement des clés pour les besoins commerciaux, industriels, de maintenance et autres. Certains modèles sont équipés de portes à charnières sur toute la hauteur et de dispositifs de retenue des clés empêchant leur retrait sans verrouillage. La plupart des modèles incluent deux clés, des porte-clés et des tableaux de correspondance. Disponibles en plusieurs dimensions.
| Comparer | Image | Type de serrure | Largeur | Hauteur | Capacité clé | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadenas à combinaison | 21-3/4 po | 3 po | 100 | Noir | Barska | WBB2412704 | $385.95 | ||
![]() | Serrure à clé | 16-1/2 po | 16-1/8 po | 42 | Noir | Barska | WBB2336771 | $165.95 | ||
![]() | Serrure à clé | 7-7/16 po | 9-13/16 po | 25 | Noir | SentrySafe | Expédié le jour même WBB1496090 | $89.95 | ||
![]() | Serrure à clé | 9 po | 11-3/4 po | 105 | Gris | Barska | WBB978761 | $169.95 | ||
![]() | Serrure à clé | 3 po | 21.75 po | 100 | Noir | Barska | Expédié le jour même WBB2336784 | $315.95était $329.95 Économisez14.00 | ||
![]() | Cadenas à combinaison | 5-1/2 po | 21-3/4 po | 200 | Noir | Barska | WBB2412700 | $519.00 | ||
![]() | Serrure à clé | 28-3/4 po | 22 po | 400 | Gris | Barska | Expédié le jour même WBB2412693 | $799.00était $839.00 Économisez40.00 | ||
![]() | Cadenas à combinaison | 9-1/2 po | 11-3/4 po | 36 | Noir | Barska | WBB978759 | $115.95 | ||
![]() | Serrure à clé | 25-1/2 po | 18-3/4 po | 300 | Gris | Barska | WBB2336805 | $685.00 | ||
![]() | Cadenas à combinaison | 3-1/10 po | 17-3/4 po | 64 | Noir | Barska | Expédié le jour même WBB2412709 | $269.95était $299.95 Économisez30.00 |
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Coffres-forts à clés à serrure électronique

Les coffres à clés électroniques sécurisent et organisent clés et objets de valeur derrière une armoire à accès contrôlé alimentée par batterie. La façade amovible révèle une serrure de secours en cas de panne de courant. La plupart des modèles sont conçus pour une fixation murale. Disponibles en plusieurs tailles, ces coffres à clés sont fabriqués à partir de matériaux résistants. Les dimensions et les spécifications varient.
Coffres à clés - Systèmes de rangement sécurisés pour clés

Coffres à clés sécurisés : ces systèmes de rangement offrent une solution de rangement sécurisée pour vos clés, cartes d'accès et autres objets personnels. Fabriqués en métal ou en acier robuste, ils garantissent une sécurité maximale. Les serrures à combinaison (à cadran ou à bouton-poussoir) permettent des milliers de combinaisons pour une protection optimale contre le vol. Disponibles en différentes tailles et avec différents types de serrures, ces coffres à clés sont proposés dans une variété de modèles.
Armoires à clés à fente pour étiquette unique

Les armoires à clés à un seul compartiment offrent une solution idéale pour ranger et organiser vos clés en toute sécurité. Fabriquées en acier laminé à froid durable et dotées d'une finition en peinture poudre résistante aux rayures, ces armoires sont robustes et sécurisées. Elles sont équipées de trous de fixation pré-percés pour une installation murale facile et d'une pochette transparente permettant de visualiser aisément les clés. Disponibles en plusieurs tailles et capacités.
Armoires à clés à deux étiquettes de style crochet

Les armoires à clés à deux porte-clés avec crochets offrent un rangement sécurisé grâce à un système de numérotation intégré et des porte-clés à œillets renforcés. Fabriquées en acier épais, elles sont disponibles en différents modèles et tailles, et comprennent des centaines de crochets, plusieurs options de verrouillage, des étagères réglables, un registre des clés, des porte-clés de couleur, le matériel de fixation et plusieurs clés pour l'armoire.
Boîtes à clés d'urgence

Les boîtes à clés d'urgence sont de couleur vive et facilement repérables en cas d'urgence. Les clés s'obtiennent aisément en brisant la vitre avec le marteau intégré ou en utilisant la clé fournie en temps normal. Fabriquées à partir de matériaux résistants, certains modèles sont pré-percés pour une installation facile. Différentes tailles et styles sont disponibles.
Boîtiers de commande à clé amovibles

Les boîtes à clés amovibles sont idéales pour les agences de location, les dépôts de camions, les entrepôts et bien plus encore. Elles permettent de prévenir la perte et le vol de clés et offrent aux clients et aux employés la possibilité d'y déposer facilement leurs clés à tout moment. Résistantes aux tentatives d'effraction, ces boîtes à clés peuvent être fixées aux murs, aux chariots ou aux portes grâce à des trous pré-percés. Différents modèles sont disponibles.
Gardiens des clés de Florence

Les boîtes à clés Florence offrent une sécurité accrue et un accès limité aux immeubles collectifs. Conçues pour maintenir la clé de la porte d'entrée en sécurité, elles sont fabriquées en aluminium épais résistant à la corrosion pour une durabilité optimale. Les dimensions intérieures et autres mesures varient selon le modèle.
Armoires à clés transparentes

Les armoires à clés transparentes optimisent l'espace et offrent un rangement généreux pour les clés, les badges et les cartes. Elles permettent de visualiser rapidement les clés et de les ranger en toute sécurité. Disponibles en différentes tailles et styles, certaines sont pré-percées et livrées avec le matériel de fixation pour une installation facile.