Protections murales et d'angle
Les protections murales et d'angle protègent les surfaces des chocs et des rayures. Les protections de type butoir s'adaptent aux angles, se fixent aux surfaces ou aux tuyaux pour une protection optimale. Fabriquées à partir de matériaux robustes, elles garantissent une longue durée de vie. Ces protections sont idéales pour les entrepôts, les usines et autres bâtiments commerciaux.
Les plus pertinents
Pare-chocs de surface

Assurez la sécurité grâce aux protections de surface qui protègent les murs, les angles et les équipements des chocs. Conçues pour les applications commerciales, industrielles et de sécurité, ces protections créent une zone tampon pour les personnes, les machines et les objets. Durables et résistantes aux intempéries, elles absorbent les impacts violents et préviennent les blessures et les dommages. Disponibles en différents types de fixation, dimensions et couleurs.
| Comparer | Image | Forme | Longueur | Méthode de montage | Couleur | Série | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arrondi | 39-3/8 po | Auto-adhésif | Noir/Jaune | C | Global Industrial | Expédié le jour même 670673 | aussi bas que $56.95 Économisez3.00 | ||
![]() | Plat | 39-3/8 po | Auto-adhésif | Noir | Géant | Knuffi | WBC0051857 | $132.95 | ||
![]() | - | 196-3/4 po | - | Noir | - | Knuffi | WBB0007583 | $305.95 | ||
![]() | - | 196-3/4 po | - | Blanc | - | Knuffi | WBB0007644 | $214.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | Knuffi | WBB0047890 | $88.95 | ||
![]() | - | - | - | - | - | Knuffi | WBB0047891 | $119.95 | ||
![]() | Plat | 98 po | Auto-adhésif | Noir | Géant | Knuffi | WBC0051855 | $398.95 | ||
![]() | Plat | 39-3/8 po | Auto-adhésif | Multicolore | Géant | Knuffi | WBC0051856 | $136.95 | ||
![]() | - | 196-3/4 po | - | Jaune/Noir | - | Knuffi | WBB0007584 | $329.95 | ||
![]() | - | 196-3/4 po | - | Fluorescent | - | Knuffi | WBB0007512 | $225.95 |
Affichage de 1-10 sur 36 résultats
Pare-chocs de bord

Protégez les surfaces avec Global Industrial Protections de bord de caisse. Ces protections comportent des marquages de signalisation noirs et jaunes pour réduire les accidents et signaler les dangers aux bords, aux interstices et aux obstacles dans les virages à risque. Elles absorbent les chocs violents et sont dotées d'un adhésif pour une fixation durable sur de nombreuses surfaces. Dimensions variables selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Protections d'angle de pare-chocs

Ces protections d'angle forment une zone tampon, absorbant efficacement les chocs violents et prévenant ainsi les blessures et les dommages. Que ce soit dans les zones à fort passage, les couloirs, les allées ou autour des machines, des chariots élévateurs et des étagères, ces protections constituent une barrière de sécurité essentielle. Conçues pour une utilisation intérieure et extérieure, elles offrent une protection fiable dans de nombreux environnements.
Affichage de 1-10 sur 44 résultats
Protections d'angle arrondies

Renforcez les angles avec les protections d'angle Radius Corner Guards. Ces protections en mousse de polyuréthane durable offrent une résistance aux chocs et à la corrosion. Idéales pour les bâtiments commerciaux, les immeubles de bureaux et les établissements médicaux, elles protègent les angles du mobilier contre les chocs et les blessures. Choisissez parmi différents modèles et options de montage celui qui correspond le mieux à vos besoins.
Pare-chocs tubulaires

Améliorez la sécurité en signalant les canalisations et autres obstacles courbes grâce à des protections de canalisations. Ces protections offrent une résistance aux chocs pour diverses applications. Disponibles en plusieurs couleurs vives, elles assurent une visibilité optimale pour une sécurité accrue. Elles sont livrées avec les accessoires de montage pour une installation facile et sont proposées avec différents types de fixation. Les dimensions varient selon le modèle.