NOUVELLE INNOVATION ! garde-corps en plastique souple
Plastique auto-réparateur et durable garde-corps systèmes par Global Industrial .
Fabriqué à partir de résine plastique durable, notre plastique innovant garde-corps sont conçus avec des propriétés d'auto-réparation pour protéger le personnel, les biens et les équipements contre les impacts de véhicules. Configurables en toute simplicité garde-corps ou sous forme de système multidirectionnel.
Caractéristiques:
Sa conception auto-réparatrice permet au système de se rétablir rapidement après un impact, réduisant ainsi le besoin de remplacements coûteux.
Conforme à la norme ANSI I 9-7 avec une résistance aux chocs de 20 000 joules en tant que solution complète garde-corps système
Le matériau en résine plastique durable est très flexible et résistant aux ébréchures, à l'écaillement et à la corrosion.
Des poteaux robustes permettent des configurations ou des extensions multidirectionnelles
Résistant aux UV et au gel (-94°F à 158°F)