Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Accessoires de garde-corps de sécurité

Les raccords pour garde-corps sont des composants polyvalents permettant de raccorder les tuyauteries. Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium, le laiton et l'acier inoxydable, ils garantissent des connexions fiables et sont idéaux pour la création de canalisations sur mesure, de garde-corps, de protections de machines et autres structures à usage commercial ou industriel. Disponibles en différents types (coudes, brides, colliers de serrage, etc.), ils répondent à une large gamme de besoins.
169 résultats

Brides

Brides
Les brides offrent un point de fixation sûr pour les garde-corps industriels. garde-corps et de tuyauterie. Disponibles dans une gamme de diamètres pour s'adapter à des tuyaux de différentes tailles, ces brides de garde-corps peuvent être fixées au mur ou au sol pour une fixation sûre et robuste, et elles sont fabriquées à partir de matériaux durables, tels que l'aluminium ou le fer galvanisé, pour résister à l'usure au fil du temps.
ComparerImageTypeTaille nominale du tuyauMatérielMarqueModèle #Prix
Raccord de tuyauterie Global Industrial™ - Bride de rail 1" de diamètre.
Bride de rail
Fer galvanisé
Global Industrial
Expédié le jour même
798729
$9.00était $10.00
Économisez1.00
Raccord de tuyauterie Global Industrial™ - Bride moyenne 1" de diamètre.
Bride moyenne
Fer galvanisé
Global Industrial
Expédié le jour même
798728
$6.30était $7.00
Économisez0.70
Bride moyenne Kee Klamp® de 1 pouce de diamètre
Bride moyenne
Fer galvanisé
Kee Safety
448228aussi bas que

$25.95

Économisez2.00
Bride murale décalée pour rail Kee Safety®, diamètre 1-1/2 po
Bride de rail décalée
Fer galvanisé
Kee Safety
296478$115.95
Bride pivotante en aluminium Kee Safety®, diamètre 1-1/4 po
Bride pivotante
Aluminium
Kee Safety
296513$59.95
Bride carrée robuste à quatre trous en aluminium Kee Safety®, diamètre 1-1/2 po
Bride carrée HD à 4 trous
1-1/2 po
Aluminium
Kee Safety
296533$85.95
Bride moyenne Kee Safety® Kee Klamp, aluminium/magnésium, diamètre 1-1/4 po
Bride moyenne
Aluminium/Magnésium
Kee Safety
448372$50.95
Bride murale décalée en aluminium Kee Safety®, diamètre 1-1/2 po
Bride murale décalée
1-1/2 po
Aluminium
Kee Safety
296537$125.95
Bride murale en aluminium Kee Safety®, diamètre 1-1/4 po
Bride, mur
Aluminium
Kee Safety
296520$55.95
Bride de base ronde Kee Safety®, diamètre 1-1/2 po
Bride de base ronde
1-1/2 po
Fer galvanisé
Kee Safety
296476$69.95
Affichage de 1-10 sur 22 résultats

Raccords en T

Raccords en T
Les raccords en T permettent de connecter plusieurs morceaux de tuyaux ou de tubes dans les garde-corps industriels et garde-corps Applications. Conçus avec jusqu'à trois douilles, les raccords en T pour garde-corps permettent des fixations à 90 degrés pour une meilleure stabilité du système de garde-corps. Leur construction robuste en aluminium ou en fer galvanisé leur confère une grande durabilité. Les raccords en T pivotants permettent des installations sur mesure avec des angles réglables.
Affichage de 1-10 sur 68 résultats

Coudes

Coudes
Les coudes facilitent le raccordement de plusieurs tronçons de tuyaux ou tubes dans les systèmes de garde-corps industriels, permettant de créer un angle ou un changement de direction. Disponibles en versions à 90° ou à angle réglable, ces coudes conviennent à une large gamme de mains courantes et de rampes. garde-corps Les coudes de sortie latérale, utilisés dans certaines applications, sont conçus pour assembler trois tuyaux à un angle afin d'améliorer la stabilité structurelle.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Raccords croisés

Raccords croisés

Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Supports et fixations

Supports et fixations
Les supports et fixations augmentent la stabilité des mains courantes. garde-corps et autres systèmes de garde-corps en milieu industriel. Les supports et fixations se fixent solidement au mur ou à d'autres sections du garde-corps et sont fabriqués dans des matériaux durables, comme le fer galvanisé ou l'aluminium, pour une résistance optimale. Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter aux tuyaux de différents diamètres.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Prises

Prises
Les douilles offrent un point de connexion sécurisé entre les composants d'une main courante industrielle ou garde-corps Ce système de douilles pivotantes est composé d'éléments mâles et femelles qui, une fois assemblés, permettent de créer des angles réglables entre les tuyaux et les poteaux verticaux. Fabriquées dans des matériaux durables, tels que le fer galvanisé ou l'aluminium, ces douilles de garde-corps résistent à l'usure.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Accouplements

Accouplements
Les raccords offrent une solution simple et sûre pour connecter deux tronçons de tuyaux industriels, permettant ainsi d'allonger les systèmes de garde-corps et de créer un joint en ligne. Disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux tuyaux de diamètres variés, ces raccords sont fabriqués en aluminium robuste ou en fer galvanisé pour résister aux conditions difficiles des entrepôts.

Prises

Prises
Ces bouchons sont conçus pour s'insérer aux extrémités des tubes ou des tuyaux, apportant une touche finale esthétique aux systèmes de garde-corps industriels. Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à une large gamme de diamètres de tuyaux, leur conception à enfoncer les rend difficiles à retirer après installation.

Colliers

Colliers
Les colliers sont adaptés aux charnières de portail et autres accessoires pouvant être laissés desserrés. Conçus pour renforcer les structures dépassant la charge de glissement admissible d'une vis de blocage, les colliers de garde-corps sont disponibles dans une large gamme de tailles afin de s'adapter aux tuyaux et tubes de différents diamètres. Leur construction en fer galvanisé leur confère une grande robustesse et une excellente résistance à la rouille et à la corrosion.

Matériel

Matériel
Conçus pour la fixation sécurisée des composants, les accessoires pour tuyauterie et raccords, tels que les dispositifs antivol et les vis de blocage, contribuent à améliorer l'assemblage des tuyaux et des raccords. Leur construction en fer galvanisé leur confère robustesse, durabilité et résistance à la rouille et à la corrosion.