Bornes et poteaux
Les plus pertinents
Les bornes et les poteaux constituent des solutions de sécurité robustes, conçues pour protéger à la fois les personnes et les biens dans divers environnements. Les bornes assurent une protection fiable des voies piétonnes, des équipements et du périmètre des bâtiments. Adaptés à différentes applications et à divers besoins, les bornes et poteaux de sécurité permettent de prévenir les accidents et de canaliser la circulation automobile dans les espaces commerciaux, industriels et publics.
Filtres
Type
Emplacement de montage
Hauteur
Diamètre
Matériau
Expédié depuis le Canada
Bornes en acier à fixation en surface

Les bornes à fixation en surface protègent les machines, les équipements et le personnel contre la circulation automobile. Ces bornes sont fabriquées en acier très résistant et sont disponibles en finition jaune vif ou argentée pour une meilleure visibilité. Leur conception à fixation en surface permet une installation aisée sur du béton ou toute autre surface plane, tandis que leur construction robuste garantit une stabilité et une sécurité maximales.
| Comparer | Image | Hauteur | Diamètre | Emplacement de montage | Gamme de couleurs des rubans adhésifs | Couleur | Matériau | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Danger noir | Jaune | Acier | Global Industrial | Expédition le jour même 337326R | à partir de $87.95 Économisez30.00 | ||
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Noir/Jaune : danger | Argent | Acier inoxydable 304 | Global Industrial | Expédition le jour même 337327RSS | à partir de $245.95 Économisez14.00 | ||
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Danger noir | Jaune | Acier | Global Industrial | 670583 | à partir de $139.95 Économisez16.00 | ||
![]() | Hauteur | 5 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Jaune | Acier | Wildeck | WBB2217383 | à partir de $219.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 32 po | 3-3/4 po | Étage | Pas de ruban adhésif | Inox | Acier inoxydable de type 304 | Post Guard | WBB966527 | $386.00 | ||
![]() | Hauteur | 5-1/2 po | Béton | Danger noir | Jaune | Acier | Global Industrial | 652898M | à partir de $149.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 8 po | 4-1/2 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Argent | Acier | Vestil | WBB183990 | à partir de $219.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 36 po | 4-1/2 po | Béton | Danger noir | Jaune | Acier | Vestil | 290509 | à partir de $209.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 32 po | 4 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Argent | Acier | Post Guard | WBB966528 | $559.00 | ||
![]() | 42 po | 4-1/2 po | Étage | Danger noir | Jaune | Acier | Cogan | Expédition le jour même WBB0002157 | $243.95 |
Affichage de 1-10 sur 21 résultats

Bornes en plastique à fixation en surface
Bornes de sécurité à rebond

Les bornes de sécurité à rebond protègent les équipements et les structures contre les dommages causés par les chocs. Fabriquées en acier très résistant, ces bornes à montage en surface absorbent l'énergie lors d'un choc et reprennent leur forme initiale après le contact. Ces bornes de couleur jaune vif, couleur de sécurité, peuvent être encastrées dans du béton ou de l'asphalte, ce qui en fait un complément idéal pour tout entrepôt ou site.
Bornes flexibles

Les bornes flexibles constituent des solutions très visibles et adaptables pour la régulation du trafic et la sécurité des piétons. Ces bornes sont dotées d'un revêtement en poudre jaune vif et leur hauteur varie entre 30'' et 52''. Grâce à leur conception à ressort, elles peuvent se plier sous l'effet d'une pression puis reprendre leur position initiale, ce qui minimise les dommages tant pour la borne que pour le véhicule qui l'a percutée.
Bornes flexibles avec poteaux de signalisation

Les bornes flexibles sont des balises de place de stationnement résistantes aux chocs, conçues pour accueillir des panneaux de signalisation ou de stationnement afin de guider la circulation en toute sécurité sur stationnements. Ces bornes robustes sont solides et stables pour absorber les chocs, ce qui permet d’éviter des coûts et des dommages aux revêtements routiers stationnement ainsi qu’aux véhicules. Les bornes flexibles sont disponibles dans différents modèles à fixation au sol et sont équipées d’un ruban réfléchissant pour une meilleure visibilité.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Bornes à couler sur place

Les bornes en acier à usage intensif sont conçues pour être installées sous terre ou dans du ciment frais afin d'assurer un renforcement supplémentaire. Ces bornes en acier sont recouvertes d'un revêtement en poudre jaune haute visibilité et peuvent être remplies de béton pour une durabilité accrue. Disponibles en plusieurs hauteurs et diamètres, nos bornes peuvent être utilisées dans divers environnements de travail industriels.
Poteaux de butée au sol

Les bornes au sol constituent une solution efficace pour réguler la circulation des engins et des véhicules et empêcher l'accès aux zones de travail. Ces bornes au sol très résistantes sont fabriquées en acier et sont équipées de capuchons amovibles à remplir de béton, ce qui leur confère une durabilité accrue. Disponibles dans des hauteurs de 4-4/5'' et des longueurs allant de 24'' à 38'', ces bornes s'adaptent à de nombreux environnements et zones de travail.
Bornes escamotables

Les bornes rabattables offrent des solutions polyvalentes pour contrôler l'accès à des zones telles que les places de stationnement ou les quais de chargement. Ces bornes sont fabriquées en acier résistant et dotées de finitions jaune vif et argentées qui améliorent leur visibilité. Disponibles en deux hauteurs (35-1/2'' et 42''), elles constituent un moyen de dissuasion visible, tandis que leur mécanisme rabattable permet d'accéder facilement à la zone lorsque cela est nécessaire.
Bornes en béton

Les bornes en béton ultra-résistantes sont idéales pour les environnements industriels et commerciaux. Fabriquées en béton durable, elles sont conçues pour résister aux conditions extérieures difficiles dans les zones d'stationnements, les allées et autres espaces. Disponibles dans une grande variété de hauteurs et de diamètres, ces bornes en béton constituent une solution fiable et robuste.
Bornes mobiles

Les bornes mobiles constituent des solutions temporaires pour la régulation de la circulation et la gestion de la sécurité. Ces bornes sont dotées d'une base en caoutchouc recyclé qui leur assure stabilité et maintien en place. Disponibles en plusieurs hauteurs et diamètres, elles sont polyvalentes et peuvent être utilisées à des fins promotionnelles, en plus de la régulation de la circulation et de la sécurité des piétons.
Bornes décalées

Les bornes décalées constituent des barrières de sécurité très efficaces et polyvalentes, pouvant être utilisées dans des environnements industriels et commerciaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fabriquées en acier ultra-résistant, elles sont conçues pour résister à des chocs violents et aux conditions extérieures difficiles. La forme incurvée de ces bornes permet d'assurer une meilleure protection des machines ou des biens de valeur.
Bornes amovibles

Les bornes amovibles sont idéales pour réguler la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que pour protéger les entrées et les équipements industriels. Ces poteaux en acier résistants sont dotés de finitions jaune vif et argentées pour une meilleure visibilité. La base, fabriquée en acier très résistant, peut être solidement ancrée au sol.