Bornes et poteaux
Les plus pertinents
Les bornes et poteaux de sécurité constituent des solutions robustes conçues pour protéger les personnes et les biens dans divers environnements. Elles assurent une protection fiable des allées piétonnes, des équipements et des périmètres de bâtiments. Adaptées à différentes applications et besoins, les bornes et poteaux de sécurité contribuent à la prévention des accidents et à la régulation de la circulation des véhicules dans les espaces commerciaux, industriels et publics.
Filtres
Taper
Emplacement de montage
Hauteur
Diamètre
Matériel
Expédié depuis le Canada
Bornes en acier à montage en surface

Les bornes de signalisation en surface protègent les machines, les équipements et le personnel de la circulation automobile. Fabriquées en acier robuste, elles sont disponibles en jaune vif et en argent pour une visibilité optimale. Leur conception en surface permet une installation facile sur le béton ou toute autre surface plane, tandis que leur construction durable garantit une stabilité et une sécurité maximales.
| Comparer | Image | Hauteur | Diamètre | Emplacement de montage | Famille de couleurs de ruban | Couleur | Matériel | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Risque noir | Jaune | Acier | Global Industrial | Expédié le jour même 337326R | aussi bas que $87.95 Économisez30.00 | ||
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Danger noir/jaune | Argent | Acier inoxydable 304 | Global Industrial | Expédié le jour même 337327RSS | aussi bas que $245.95 Économisez14.00 | ||
![]() | Hauteur | 4-1/2 po | Béton | Risque noir | Jaune | Acier | Global Industrial | Expédié le jour même 670584 | aussi bas que $145.95 Économisez14.00 | ||
![]() | Hauteur | 5 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Jaune | Acier | Wildeck | WBB2217383 | aussi bas que $219.95 Économisez20.00 | ||
![]() | Hauteur | 5-1/2 po | Béton | Risque noir | Jaune | Acier | Global Industrial | 652898M | aussi bas que $149.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 32 po | 3-3/4 po | Sol | Pas de ruban adhésif | Inoxydable | Acier inoxydable de type 304 | Post Guard | WBB966527 | $386.00 | ||
![]() | 42 po | 4-1/2 po | Sol | Risque noir | Jaune | Acier | Cogan | Expédié le jour même WBB0002157 | $243.95 | ||
![]() | 8 po | 4-1/2 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Argent | Acier | Vestil | WBB183990 | aussi bas que $219.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 36 po | 4-1/2 po | Béton | Risque noir | Jaune | Acier | Vestil | 290509 | aussi bas que $209.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 42 po | 5 po | Béton | Pas de ruban adhésif | Argent | Acier | Post Guard | WBB966529 | aussi bas que $599.00 Économisez60.00 |
Affichage de 1-10 sur 21 résultats

Bornes en plastique à montage en surface
Bornes de sécurité rebondissantes

Les bornes de sécurité à rebond protègent les équipements et les structures des dommages causés par les impacts. Fabriquées en acier robuste, ces bornes fixées en surface absorbent l'énergie lors d'un impact et reprennent leur forme initiale après le contact. Ces bornes jaune vif, assurant une sécurité optimale, peuvent être installées dans le béton ou l'asphalte, ce qui en fait un atout idéal pour tout entrepôt ou installation.
Bornes flexibles

Les bornes flexibles offrent une visibilité optimale et une grande souplesse pour la gestion du trafic et la sécurité des piétons. Revêtues d'une peinture en poudre jaune vif, elles sont disponibles en différentes hauteurs, de 76 cm à 132 cm. Leur conception à ressort leur permet de se plier sous la pression et de reprendre leur forme initiale, minimisant ainsi les dommages causés à la borne et au véhicule impliqué dans l'impact.
Bornes flexibles avec panneaux de signalisation

Les bornes flexibles sont des marqueurs de places de stationnement résistants aux chocs, conçus pour supporter la signalisation routière ou de stationnement et ainsi guider la circulation en toute sécurité. stationnements Ces bornes robustes sont solides et stables pour absorber les chocs, contribuant ainsi à éliminer les coûts et les dommages. stationnement surfaces et véhicules. Des bornes flexibles sont disponibles pour diverses installations au sol et sont dotées d'une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Bornes coulées en place

Nos bornes en acier haute résistance sont conçues pour être installées sous terre ou dans du béton frais afin d'assurer un renforcement optimal. Revêtues d'une peinture en poudre jaune haute visibilité, elles peuvent être remplies de béton pour une durabilité accrue. Disponibles en différentes hauteurs et diamètres, elles s'adaptent à de nombreux environnements industriels.
Bornes d'arrêt de sol

Les bornes d'arrêt au sol constituent une solution efficace pour contrôler la circulation des engins et des véhicules et empêcher l'accès aux zones de travail. Fabriquées en acier robuste, ces bornes sont fournies avec des capuchons amovibles à remplir de béton, ce qui leur confère une durabilité accrue. Disponibles en hauteurs de 12 cm et en longueurs de 61 cm à 97 cm, elles s'adaptent à de nombreux environnements et zones de travail.
Bornes pliantes

Les bornes pliantes offrent des solutions polyvalentes pour contrôler l'accès à des zones telles que les parkings ou les quais de chargement. Fabriquées en acier robuste, elles sont disponibles en finitions jaune vif et argentée pour une visibilité optimale. Proposées en hauteurs de 90 cm et 107 cm, elles constituent un moyen de dissuasion efficace, tandis que leur système de repliage permet un accès aisé à la zone en cas de besoin.
Bornes en béton

Les bornes en béton haute résistance sont idéales pour les environnements industriels et commerciaux. Fabriquées en béton durable, elles sont conçues pour résister aux conditions climatiques extérieures difficiles. stationnements Allées, trottoirs et autres zones. Disponibles en différentes hauteurs et diamètres, ces bornes en béton constituent une solution fiable et robuste.
Bornes portables

Les bornes portables constituent des solutions temporaires de gestion du trafic et de sécurité. Dotées d'une base en caoutchouc recyclé, elles offrent stabilité et stabilité. Disponibles en plusieurs hauteurs et diamètres, ces bornes sont polyvalentes et peuvent être utilisées à des fins promotionnelles, en plus de la gestion du trafic et de la sécurité des piétons.
Bornes décalées

Les bornes décalées constituent des barrières de sécurité très efficaces et polyvalentes, utilisables aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans les environnements industriels et commerciaux. Fabriquées en acier robuste, elles sont conçues pour résister aux chocs importants et aux conditions climatiques extrêmes. Leur forme incurvée assure une meilleure protection des machines et des biens de valeur.
Bornes de fixation amovibles

Les bornes amovibles sont idéales pour la régulation de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que pour la protection des entrées et des équipements industriels. Les poteaux en acier robuste sont dotés de finitions jaune vif et argentées pour une visibilité optimale. La base, en acier renforcé, permet un ancrage solide au sol.