Couvercles, bouchons et joints d'étanchéité pour drains
Les plus pertinents
Disponibles en différentes formes et tailles pour s'adapter à diverses grilles d'évacuation, les couvercles, bouchons et joints d'étanchéité empêchent les produits chimiques et les matières dangereuses de pénétrer dans le système d'évacuation, d'endommager la plomberie et de nuire à l'environnement. Fabriqués à partir de matériaux durables, tels que le polyuréthane, le vinyle et le Novathane, ils garantissent une étanchéité et une résistance optimales. Des supports muraux dédiés permettent un accès rapide aux joints en cas de déversement.
Filtres
Type
Largeur
Longueur
Diamètre
Expédié depuis le Canada
Disponibilité

Grilles d'égout carrées
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Hauteur | Diamètre | Matériel | Poids | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 24 po | - | - | Vinyle | - | Jaune | Brady | Expédié le jour même WBB2262161 | $125.95était $129.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 18 po | 18 po | 8 po | - | polyuréthane | 5 lb | Orange | UltraTech | WBB477678 | $215.95 | ||
![]() | 18 po | 18 po | - | - | PVC / Polyuréthane | 7 lb | Jaune/Orange | UltraTech | WBB477697 | $459.95 | ||
![]() | 36 po | 36 po | 8 po | - | polyuréthane | 20 lb | Orange | UltraTech | Expédié le jour même WBB477680 | $609.00 | ||
![]() | 36 po | 36 po | - | - | polyuréthane | 20 lb | Transparent | UltraTech | 986345 | $949.00 | ||
![]() | 54 po | 54 po | - | - | polyuréthane | 41 lb | Transparent | UltraTech | 986348 | $2,009.00 | ||
![]() | 18 po | 18 po | 4 po | - | Novathane | - | Rouge | ENPAC | WBB1317330 | $309.95 | ||
![]() | 42 po | 42 po | - | - | polyuréthane | 23 lb | Transparent | UltraTech | 986346 | $1,175.00 | ||
![]() | 42 po | 42 po | - | - | PVC / Polyuréthane | 27 lb | Jaune/Orange | UltraTech | WBB477692 | $1,679.00 | ||
![]() | 48 po | 48 po | - | - | polyuréthane | 36 lb | Transparent | UltraTech | 986347 | $1,555.00 |
Affichage de 1-10 sur 19 résultats

Grilles d'évacuation rectangulaires

Supports muraux pour joints

Grilles d'évacuation rondes
Affichage de 1-10 sur 11 résultats