Écouteurs
Les oreillettes radio bidirectionnelles sont des accessoires de communication qui se placent dans l'oreille de l'utilisateur et comportent souvent un microphone intégré, permettant ainsi d'émettre et de recevoir des communications audio. Elles offrent une solution mains libres et discrète pour communiquer, ce qui les rend particulièrement adaptées aux services de sécurité et aux forces de l'ordre, à l'événementiel, à l'hôtellerie-restauration et aux chantiers de construction.
Les plus pertinents
Écouteurs pour radio bidirectionnelle avec connexion intra-auriculaire

Ces écouteurs pour radios bidirectionnelles offrent une solution sûre et discrète pour écouter les communications radio en toute confidentialité. La plupart des modèles sont fabriqués en tube chirurgical de haute qualité pour une durabilité accrue et sont compatibles avec une large gamme de radios. Conçus pour un confort optimal tout au long de la journée, ces écouteurs sont disponibles en différents styles.
| Comparer | Image | Marque | Description | À utiliser avec | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Connexion des écouteurs | Crochet d'oreille classique Rabbit Listen Only | Radios, microphones haut-parleurs avec connexion 2,5 mm | Noir | WBB2275993 | $33.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Oreillette Fox (écoute seule) | Radios Motorola avec connexion filetée de 3,5 mm | Noir | WBB2275981 | $73.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Kit de camouflage serpent | Radios Kenwood | Noir | WBB2275990 | $94.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Écouteur sans tube | Microphone haut-parleur avec connexion 3,5 mm | Noir | WBB2331063 | $74.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Crochet d'oreille classique Rabbit Listen Only | Radios, microphones haut-parleurs avec connexion 3,5 mm | Noir | WBB2275986 | $31.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Kit de camouflage serpent | Radios Motorola | Noir | WBB2276003 | $96.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Le kit Combi iBlend | Harris Jagular P5300, P5400, P5500, P7300, XG-15, XG-25, XG-75, XL-45P, XL-95P | Noir | WBB2275967 | $209.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Oreillette Fox (écoute seule) | Radios, microphones haut-parleurs avec connexion 2,5 mm | Noir | WBB2276002 | $65.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Oreillette Fox (écoute seule) | Radios, microphones haut-parleurs avec connexion 3,5 mm | Noir | WBB2275992 | $67.95 | ||
![]() | Connexion des écouteurs | Écouteur sans tube | Microphone haut-parleur avec connexion 3,5 mm | Transparent | WBB2331062 | $96.95 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats