Conteneurs en acier pour vrac
Conçus pour durer grâce à leur construction entièrement soudée, les conteneurs en acier pour vrac sont conçus pour résister à une utilisation intensive lors du transport et du stockage de marchandises lourdes. Ils sont disponibles en versions non pliables pour une rigidité accrue lors du transport de charges importantes, ainsi qu'en modèles pliables qui se replient entre les utilisations pour un rangement compact. Avec un dégagement suffisant en dessous et une accessibilité sur quatre côtés, les conteneurs pour vrac sont conçus pour une manutention sécurisée à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. transpalette .
Les plus pertinents
Conteneurs en acier non pliables pour vrac

Les conteneurs en acier non pliables pour vrac constituent une solution de stockage robuste, entièrement recouverte de tôle rigide, idéale pour entreposer des raccords en fonte, des composants de soudage et divers déchets métalliques. Disponibles en différentes épaisseurs, ils répondent aux exigences de résistance structurelle les plus élevées. Ces conteneurs industriels existent en plusieurs tailles et offrent des capacités de charge importantes.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge | Capacité | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 po | 35 po | 24 po | 4000 lb | 20.4 ft³ | Non peint | 800110 | aussi bas que $969.00 Économisez86.00 | ||
![]() | 42 po | 42 po | 18 po | 4000 lb | 18.4 ft³ | 800214B | aussi bas que $1,069.00 Économisez90.00 | |||
![]() | 48 po | 48 po | 18 po | 4000 lb | 24 ft³ | Non peint | 800218 | aussi bas que $1,139.00 Économisez96.00 | ||
![]() | 42 po | 30 po | 24 po | 4000 lb | 17.5 ft³ | Gris | 800106 | aussi bas que $965.00 Économisez84.00 | ||
![]() | 40-1/2 po | 34-1/2 po | 32 po | 3200 lb | 18 ft³ | Bleu | WBC0053459 | $769.00 |
Conteneurs en acier pliables pour vrac

Les conteneurs en vrac pliables en acier sont dotés de panneaux métalliques modulables qui se replient pour contenir des raccords en fonte, des composants de soudage et divers déchets métalliques. Disponibles en différentes épaisseurs, ils répondent aux exigences de robustesse. Leur conception flexible permet un repliage aisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés, optimisant ainsi l'espace dans tout environnement commercial et industriel.