Armoires à vue dégagée
Les plus pertinents
Les armoires vitrées sont des unités de rangement dotées de portes transparentes, permettant de visualiser facilement leur contenu sans les ouvrir. Conçues pour allier sécurité et accessibilité, elles facilitent la localisation des articles en un coup d'œil. Les armoires vitrées sont équipées d'étagères réglables, d'un système de verrouillage à 3 points et d'une construction robuste garantissant une grande durabilité. Les armoires vitrées industrielles sont particulièrement adaptées aux bureaux, laboratoires, ateliers, établissements médicaux et autres espaces commerciaux.
Accessoires pour armoires Clear View
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Couleur
Armoires vitrées en acier à usage commercial

Les armoires commerciales en acier à vue transparente sont des armoires de rangement en acier de calibre 22 à 24 dotées de portes transparentes permettant un contrôle visuel des stocks tout en assurant un stockage sécurisé. Contrairement aux armoires à vue transparente plus robustes, les armoires commerciales en acier à vue transparente offrent une capacité de stockage allant jusqu'à 300 unités. lb …, ce qui les rend parfaitement adaptés à l’organisation des outils, des pièces et des fournitures dans les entrepôts, les réserves et les zones de maintenance.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 22 ga | 5 | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB3252360 | $1,755.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 24 ga | 5 | 200 lb | Gris | Entièrement soudé | Tennsco | WBB549992 | $1,889.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 22 ga | 5 | 200 lb | Noir | Assemblé | Hallowell | WBB1032121 | aussi bas que $1,939.00 Économisez166.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 24 ga | 5 | 200 lb | Non assemblé | Tennsco | WBB550211 | aussi bas que $1,985.00 Économisez170.00 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 24 ga | 5 | 200 lb | Entièrement soudé | Tennsco | WBB549928 | aussi bas que $1,839.00 Économisez160.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 5 | 200 lb | Noir | Type de construction | Hallowell | WBB3252368 | $1,915.00 |
Armoires mobiles transparentes en acier à usage commercial

Fabriqué en acier de calibre 22-24 avec une capacité d'étagère allant jusqu'à 300 lb Dotées d'un système de verrouillage positif à 3 points, d'une serrure à clé rainurée intégrée et d'étagères réglables, ces armoires de rangement industrielles mobiles à portes transparentes offrent un espace de stockage sécurisé et un transport aisé. Elles sont disponibles montées ou non montées.
Armoires transparentes en acier à usage industriel

Fabriqué en acier de calibre 20-22 avec une capacité d'étagère allant jusqu'à 400 lb Les portes en polycarbonate transparent permettent de visualiser facilement le contenu, tandis que la structure en acier garantit la durabilité. Ces armoires de rangement transparentes sont disponibles en différentes tailles et configurations, avec des étagères réglables, un système de verrouillage à 3 points et une finition thermolaquée.
Armoires de rangement transparentes en acier robuste

Fabriqué en acier de calibre 16-18 avec une capacité d'étagère allant jusqu'à 1500 lb Les portes transparentes permettent de voir le contenu tout en le protégeant de la poussière. De nombreux modèles sont équipés d'étagères réglables pour personnaliser votre espace de rangement et sont fabriqués en acier robuste pour une durabilité optimale. Les dimensions et autres caractéristiques varient selon le modèle.
Armoires vitrées configurables en acier robuste

Les armoires vitrées modulables en acier robuste sont des armoires de rangement en acier de calibre 16 à 18, dotées de portes transparentes et d'options de rangement intérieur configurables. Elles supportent une capacité de stockage allant jusqu'à 1 500 livres par étagère. lb …, ce qui les rend adaptés au stockage d'outils lourds, d'équipements, de pièces détachées et de stocks dans les entrepôts, les usines et les opérations de maintenance.
Armoires mobiles à vue transparente configurables en acier robuste

Les armoires mobiles à vue transparente, robustes et configurables, sont fabriquées en acier de calibre 16 à 18 et sont équipées de panneaux transparents et de roulettes intégrées pour un rangement sécurisé et facile à déplacer entre les zones de travail. Les étagères configurables supportent des charges jusqu'à 1 500 kg. lb . par étagère, ce qui rend ces armoires parfaitement adaptées au transport d'outils, de pièces et d'équipements dans les entrepôts, les usines de fabrication et les environnements de maintenance.
Armoires transparentes en acier ultra-résistant

Les armoires vitrées extra-robustes en acier sont fabriquées en acier de calibre 12 à 14 et sont dotées de portes transparentes permettant de visualiser l'inventaire tout en assurant la sécurité des articles. Comparées aux armoires vitrées plus légères, les armoires vitrées extra-robustes en acier offrent une capacité de stockage allant jusqu'à 2 500 livres. lb …, ce qui les rend adaptés au stockage d'outils lourds, de composants de machines, de matrices et de matériaux industriels dans des environnements d'entrepôt et de fabrication exigeants.
Affichage de 1-10 sur 58 résultats
Armoires en bois à vue dégagée

Les armoires en bois Clear View offrent une solution efficace pour ranger et organiser documents importants, matériel et fournitures. Leurs portes transparentes permettent de visualiser leur contenu sans les ouvrir. Leur construction robuste garantit une longue durée de vie. Disponibles en plusieurs dimensions, ces armoires sont idéales pour les salles de classe et les bureaux.
Armoires de comptoir transparentes en acier robuste pour usage commercial

Les armoires commerciales à hauteur de comptoir à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 22-24 et peuvent contenir jusqu'à 300 étagères. lb Conçu pour le rangement d'objets nécessitant visibilité et sécurité. Les étagères réglables sans outil et les supports intégrés facilitent l'ajout ou le retrait d'étagères.
Armoires de comptoir robustes en acier à vue transparente

Les armoires murales robustes à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 16 à 18 et sont dotées de portes transparentes qui facilitent la visibilité des stocks tout en sécurisant les articles et en les gardant hors du sol. Leur capacité de rangement peut atteindre 1 500 unités. lb Les armoires murales robustes à vue dégagée sont adaptées au rangement d'outils, de pièces et de fournitures d'entretien dans les usines, les entrepôts et les zones de service où l'optimisation de l'espace et une capacité de charge élevée sont requises.
Armoires de comptoir transparentes en acier ultra-résistant

Les armoires de comptoir extra-robustes à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 12 à 14 et sont dotées de portes transparentes permettant une identification visuelle rapide du contenu rangé. Leur conception à hauteur de comptoir offre un rangement accessible et une surface de travail fonctionnelle, tandis que les étagères peuvent supporter jusqu'à 2 500 livres. lb . Assurer le support des outils lourds, des équipements, des composants et des fournitures industrielles dans les environnements de fabrication, de maintenance et d'entrepôt.
Armoires murales industrielles à vue transparente

Armoires murales de rangement Clear View construites en acier de calibre 20-22 avec une capacité d'étagères allant jusqu'à 300 lb Dotées de fenêtres en acrylique résistant aux chocs, de 2 étagères et d'un système de verrouillage à 3 points pour une visibilité et une sécurité optimales, ces armoires de rangement transparentes possèdent des étagères renforcées par des profilés en acier sur toute leur largeur et une finition en peinture poudre blanc cassé très résistante.
Armoires murales robustes à vue transparente

Les armoires murales robustes à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 16 à 18 et se fixent directement aux murs pour garder les articles rangés accessibles tout en préservant l'espace au sol. Les portes transparentes permettent d'identifier le contenu en un coup d'œil, tandis que les étagères peuvent contenir jusqu'à 1 500 livres. lb Ces armoires permettent de ranger outils, pièces détachées et fournitures d'entretien. Elles sont parfaitement adaptées aux entrepôts, aux zones de production et aux ateliers de maintenance nécessitant une grande capacité de stockage en hauteur.