Armoires à hauteur de comptoir
Les plus pertinents
Les armoires de comptoir constituent des solutions de rangement polyvalentes pour les bureaux, les entrepôts et autres environnements industriels ou commerciaux. Avec une hauteur inférieure à 1,20 m, elles optimisent l'espace de rangement et permettent de garder les articles organisés et facilement accessibles sans encombrer l'espace de travail. Conçues avec des matériaux robustes, ces armoires de rangement industrielles se déclinent en différents styles et offrent un large choix d'étagères, de tiroirs et de portes verrouillables pour répondre à tous les besoins.
Accessoires pour armoires de hauteur de comptoir
Filtres
Largeur
Hauteur
Profondeur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Jauge
Armoires de comptoir en acier à usage commercial

Les armoires de comptoir en acier à usage commercial sont conçues avec plusieurs étagères pour offrir un espace de rangement allant jusqu'à 300 unités. lb Ces armoires de rangement à hauteur de comptoir mesurent moins de 1,20 mètre de haut pour s'intégrer facilement dans les zones de travail, et leur construction en acier de calibre 22 à 24 leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 18 po | 42 po | 24 ga | 2 | 200 lb | Non assemblé | Tennsco | 254408TN | aussi bas que $789.00 Économisez70.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 36 po | 24 ga | 3 | 180 lb | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153190 | $1,585.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 42 po | 22 ga | 2 | 225 lb | Noir | Non assemblé | Equipto | WBB799705 | $1,789.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 42 po | 22 ga | 3 | 200 lb | Entièrement soudé | Tennsco | WBB1969105 | aussi bas que $1,529.00 Économisez130.00 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 42 po | 22 ga | 2 | 150 lb | Non assemblé | Tennsco | 198681BK | aussi bas que $1,129.00 Économisez96.00 | |||
![]() | 19 po | 24 po | 30 po | 24 ga | 2 | 75 lb | Entièrement soudé | Tennsco | WBB1969083 | aussi bas que $889.00 Économisez80.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 42 po | 22 ga | 2 | 200 lb | Non assemblé | Tennsco | 894125BK | aussi bas que $1,259.00 Économisez106.00 |
Armoires de comptoir en acier robuste pour usage industriel

Les armoires industrielles robustes en acier, de hauteur comptoir, offrent un rangement sécurisé et leur conception à hauteur de comptoir facilite leur intégration dans les espaces de travail. Ces armoires peuvent supporter jusqu'à 400 kg. lb Avec une capacité de rangement de plusieurs outils et équipements par étagère et une construction en acier de calibre 20 à 22, ces armoires de rangement à hauteur de comptoir sont conçues pour durer. Un système de verrouillage à trois points empêche tout accès non autorisé.
Armoires de comptoir robustes en acier

Les armoires de comptoir robustes en acier ont une capacité de charge individuelle allant jusqu'à 1 500 livres. lb Pour le rangement des outils et du matériel. La hauteur d'un comptoir des armoires de rangement robustes permet de les intégrer à l'espace de travail sans l'encombrer, et leur construction en acier de calibre 16 à 18 leur confère une grande durabilité. Ces armoires sont équipées de portes verrouillables pour protéger le matériel contre les dommages et le vol.
Armoires de comptoir extra robustes en acier

Fabriqué en acier de calibre 12-14 avec une capacité d'étagère allant jusqu'à 2500 lb .
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Armoires de comptoir robustes en acier inoxydable

Les armoires de comptoir robustes en acier inoxydable offrent un rangement optimal pour les outils et fournitures lourds. Leur conception à hauteur de comptoir permet un gain de place minimal dans les zones de travail, et ces armoires de rangement ultra-résistantes sont dotées de plusieurs étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 kg. lb chacun. Ces armoires de rangement à hauteur de comptoir sont fabriquées en acier inoxydable de calibre 16 à 18 pour une durabilité et une résistance à la corrosion optimales.
Armoires de comptoir en plastique

Les armoires de comptoir en plastique offrent un espace de rangement supplémentaire pour les fournitures industrielles et s'intègrent facilement aux espaces de travail existants grâce à leur hauteur adaptée. Fabriquées en plastique durable, elles sont inoxydables, résistantes aux chocs et légères, ce qui permet de les déplacer aisément sur le lieu de travail. Leur système de verrouillage protège contre les accès non autorisés.
Armoires de comptoir en acier résistant au feu

Les armoires de comptoir en acier ignifugé offrent un rangement sécurisé pour les outils, les fournitures et les documents confidentiels. Robustes et conçues pour résister aux incendies, ces armoires de comptoir protègent leur contenu et préservent les documents personnels et les objets de valeur. Leur hauteur adaptée aux comptoirs permet une installation flexible dans l'espace de travail.
Armoires de comptoir transparentes en acier robuste pour usage commercial

Les armoires commerciales à hauteur de comptoir à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 22-24 et peuvent contenir jusqu'à 300 étagères. lb Conçu pour le rangement d'objets nécessitant visibilité et sécurité. Les étagères réglables sans outil et les supports intégrés facilitent l'ajout ou le retrait d'étagères.
Armoires de comptoir robustes en acier à vue transparente

Les armoires murales robustes à vue dégagée sont fabriquées en acier de calibre 16 à 18 et sont dotées de portes transparentes qui facilitent la visibilité des stocks tout en sécurisant les articles et en les gardant hors du sol. Leur capacité de rangement peut atteindre 1 500 unités. lb Les armoires murales robustes à vue dégagée sont adaptées au rangement d'outils, de pièces et de fournitures d'entretien dans les usines, les entrepôts et les zones de service où l'optimisation de l'espace et une capacité de charge élevée sont requises.