Armoires de hauteur de comptoir
Les plus pertinents
Les armoires de comptoir constituent des solutions de rangement polyvalentes pour les bureaux, les entrepôts et autres environnements industriels ou commerciaux. D’une hauteur inférieure à 4 pieds, elles permettent d’optimiser l’espace de rangement afin de maintenir les objets bien organisés et facilement accessibles, sans pour autant encombrer l’espace de travail. Fabriquées à partir de matériaux très résistants, ces armoires de rangement industrielles se déclinent en différents styles et offrent un large choix de configurations (étagères, tiroirs et portes verrouillables) pour répondre à tous les besoins.
Accessoires pour meubles hauts de comptoir
Filtres
Largeur
Hauteur
Profondeur
Nombre de tablettes
Capacité des étagères
Jauge
Armoires en acier à hauteur de comptoir à usage professionnel

Les armoires de rangement en acier à hauteur de comptoir, destinées à un usage professionnel, sont conçues avec plusieurs étagères permettant de stocker jusqu’à 300 lb s d’équipement par étagère. Ces armoires de rangement à hauteur de comptoir mesurent moins de 4 pieds de hauteur, ce qui leur permet de s’intégrer facilement dans les espaces de travail. De plus, leur structure en acier de calibre 22 à 24 confère à ces armoires de rangement professionnelles une résistance et une durabilité exceptionnelles.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Nombre de tablettes | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 po | 24 po | 30 po | 24 ga | 2 | 75 lb | Entièrement soudé | Tennsco | WBB1969081 | à partir de $689.00 Économisez60.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 42 po | 22 ga | 2 | 225 lb | Noir | Non assemblé | Equipto | WBB799705 | à partir de $1,279.00 Économisez110.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 42 po | 22 ga | 2 | 150 lb | Non assemblé | Tennsco | 198681BK | à partir de $859.00 Économisez76.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 42 po | 22 ga | 2 | 200 lb | Non assemblé | Tennsco | 894125TN | à partir de $959.00 Économisez80.00 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 42 po | 22 ga | 3 | 200 lb | Entièrement soudé | Tennsco | WBB1969105 | à partir de $1,149.00 Économisez100.00 |
Armoires en acier à hauteur de comptoir pour usage industriel

Les armoires de rangement en acier à hauteur de comptoir pour usage industriel permettent de stocker des objets en toute sécurité et sont conçues à hauteur de comptoir pour s'intégrer facilement dans les espaces de travail. Ces armoires de rangement pour usage industriel peuvent supporter jusqu'à 400 lb d'outils et d'équipements par étagère, et leur structure en acier de calibre 20 à 22 garantit leur durabilité. Un système de verrouillage à trois points empêche tout accès non autorisé.
Armoires en acier ultra-résistantes à hauteur de comptoir

Les armoires de rangement en acier haute résistance à hauteur de comptoir offrent une capacité de charge par étagère pouvant atteindre 1 500 lb , ce qui permet de ranger outils et équipements. Grâce à leur conception à hauteur de comptoir, ces armoires de rangement robustes s'intègrent facilement à l'espace de travail sans prendre trop de place, et leur structure en acier de calibre 16 à 18 est conçue pour durer. Ces armoires de rangement en acier sont équipées de portes verrouillables afin de protéger le matériel contre les dommages et le vol.
Armoires en acier ultra-résistantes, hauteur comptoir

Fabriqué en acier de calibre 12 à 14, avec une capacité de charge par tablette pouvant atteindre 2 500 lb.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Armoires en acier inoxydable à usage intensif, hauteur comptoir

Les armoires en acier inoxydable à hauteur de comptoir, conçues pour un usage intensif, permettent de ranger et d'organiser les outils et les fournitures lourds. Leur conception à hauteur de comptoir occupe un espace minimal dans les zones de travail, et ces armoires de rangement robustes sont dotées de multiples étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 lb chacune. Ces armoires de rangement à hauteur de comptoir sont fabriquées en acier inoxydable de calibre 16 à 18, ce qui leur confère une grande durabilité et une excellente résistance à la corrosion.
Armoires en plastique de hauteur de comptoir

Les armoires en plastique à hauteur de comptoir offrent un espace de rangement supplémentaire pour les fournitures industrielles et s'intègrent facilement aux espaces de travail existants grâce à leur conception à hauteur de comptoir. Fabriquées dans un plastique durable, elles sont résistantes à la rouille et aux chocs, tout en étant légères, ce qui permet de les déplacer facilement sur le chantier. De plus, leur système de verrouillage protège ces armoires de rangement à hauteur de comptoir contre tout accès non autorisé.
Armoires en acier résistantes au feu, hauteur comptoir

Les armoires en acier résistantes au feu, de hauteur de comptoir, offrent un espace de rangement sécurisé pour les outils, les fournitures et les informations sensibles. Ces armoires en acier robustes, de hauteur de comptoir, sont conçues pour protéger leur contenu contre les incendies et préserver les documents personnels ou les objets de valeur de tout dommage. Leur hauteur de comptoir permet en outre de les installer de manière polyvalente dans l'espace de travail.
Vitrines en acier à hauteur de comptoir à visibilité totale, à usage professionnel

Les vitrines « Clear View » à hauteur de comptoir pour usage professionnel sont fabriquées en acier de calibre 22 à 24 et offrent une capacité de charge par étagère pouvant atteindre 300 lb. Elles sont conçues pour le rangement d'articles pour lesquels la visibilité et la sécurité sont essentielles. Les étagères réglables sans outil et les languettes de soutien intégrées facilitent l'ajout ou le retrait d'étagères.
Armoires en acier ultra-résistantes, hauteur comptoir, avec vitres transparentes

Les armoires murales transparentes à usage intensif sont fabriquées en acier de calibre 16 à 18 et dotées de portes transparentes qui permettent de visualiser le contenu tout en assurant la sécurité du matériel et en évitant qu’il ne traîne au sol. Avec une capacité de charge par étagère pouvant atteindre 1 500 lb., ces armoires murales transparentes à usage intensif sont idéales pour le rangement d’outils, de pièces détachées et de fournitures d’entretien dans les sites de production, les entrepôts et les zones de service où l’optimisation de l’espace et une capacité de charge élevée sont indispensables.