Armoires de rangement mobiles
Les plus pertinents
Les armoires de rangement mobiles offrent un espace de stockage sécurisé et portable pour les outils, les équipements et les fournitures. Disponibles en acier pleine hauteur, elles existent en différentes épaisseurs pour répondre à divers besoins et applications, notamment des modèles à usage commercial, industriel et ultra-robuste, capables de supporter des charges variées. Des systèmes de verrouillage protègent le matériel stocké contre le vol et les dommages, et des roulettes pivotantes et résistantes facilitent leur déplacement au sein de l'établissement.
Accessoires pour armoires de rangement mobiles
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Jauge
Armoires de rangement mobiles en acier à usage commercial

Les armoires de rangement mobiles en acier à usage commercial sont des unités de rangement mobiles construites en acier de calibre 22 à 24 pour une résistance durable et une capacité de charge allant jusqu'à 300 kg. lb Chaque étagère peut contenir un certain nombre d'équipements. Ces armoires de rangement robustes sont montées sur roulettes résistantes, ce qui facilite leur déplacement dans l'atelier. Disponibles en plusieurs dimensions.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 200 lb | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153200 | aussi bas que $975.00 Économisez84.00 | |||
![]() | 46 po | 24 po | 78 po | 22 ga | 230 lb | Assemblé | Sandusky | 257896BK | aussi bas que $1,189.00 Économisez100.00 | |||
![]() | 48 po | 24 po | 78 po | 24 ga | 160 lb | Entièrement soudé | Armoires en acier USA | WBB3134227 | aussi bas que $2,035.00 Économisez174.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 84-11/16 po | 24 ga | 200 lb | Type de construction | Tennsco | WBB549414 | aussi bas que $1,589.00 Économisez136.00 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 84-11/16 po | 24 ga | 200 lb | Type de construction | Tennsco | WBB549727 | aussi bas que $1,445.00 Économisez124.00 | |||
![]() | 48 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1032220 | aussi bas que $2,039.00 Économisez180.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 78 po | Calibre 22/20 | 250 lb | Gris | Abattre | Hallowell | WBB3252479 | $1,949.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 78 po | 20 ga | 250 lb | Gris | Assemblé | Hallowell | WBB3252478 | $2,199.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1031959 | aussi bas que $1,359.00 Économisez126.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 78 po | 22 ga | 200 lb | Assemblé | Sandusky | 331274CH | aussi bas que $1,199.00 Économisez106.00 |
Armoires de rangement mobiles en acier à usage industriel

Les armoires de rangement mobiles en acier robuste sont des conteneurs de rangement portables dotés de plusieurs étagères pouvant chacune supporter jusqu'à 400 tonnes d'équipement et d'outils. lb Ces armoires de rangement robustes sont fabriquées en acier de calibre 20 à 22 pour une durabilité accrue, et leurs roulettes renforcées facilitent leur déplacement entre les zones de travail. Disponibles en plusieurs dimensions.
Armoires de rangement mobiles en acier robuste

Les armoires de rangement mobiles en acier robuste sont des armoires de rangement pleine hauteur montées sur roulettes pour un rangement sécurisé et mobile des outils, pièces, fournitures et équipements. Fabriquées en acier de calibre 16 à 18, elles offrent une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 livres par étagère. lb Ces unités sont adaptées aux environnements exigeants d'entrepôt, de maintenance et de production. Contrairement aux armoires de stockage fixes, elles allient grande capacité de stockage et mobilité et sont disponibles en différentes configurations.
Armoires mobiles configurables en acier robuste

Les armoires mobiles modulables en acier robuste offrent un espace de rangement sécurisé et pleine hauteur, avec des aménagements intérieurs ajustables pouvant être adaptés aux outils, pièces détachées, fournitures et équipements. Fabriquées en acier de calibre 16 à 18, elles peuvent contenir jusqu'à 1 500 unités par étagère. lb Ces armoires s'adaptent aux besoins de stockage évolutifs tout en restant mobiles. Contrairement aux armoires mobiles standard, leur conception configurable permet d'adapter l'agencement du stockage aux applications d'entrepôt, de maintenance et industrielles.
Armoires mobiles robustes en acier, configurables et avec serrure électronique

Les armoires mobiles modulables en acier robuste avec serrure électronique offrent un rangement sécurisé et mobile pour les outils, les pièces détachées, l'équipement et les fournitures d'entretien. Fabriquées en acier de calibre 16 à 18, elles peuvent contenir jusqu'à 1 500 unités par étagère. lb Ces armoires combinent un agencement intérieur modulable et un contrôle d'accès électronique. Contrairement aux armoires mobiles modulables classiques, les serrures électroniques permettent de gérer les accès autorisés dans les entrepôts, les sites de production et les ateliers de maintenance.
Armoires de rangement mobiles en acier ultra-résistant

Les armoires de rangement mobiles en acier ultra-résistant offrent un emplacement sécurisé pour stocker jusqu'à 2 500 lb Chaque étagère peut contenir un certain nombre d'outils et d'équipements. Ces armoires de rangement mobiles sont équipées de roulettes robustes facilitant leur déplacement et leur maniabilité. Leur construction en acier de calibre 12 à 14 leur confère une grande résistance et une longue durée de vie. Disponibles en plusieurs dimensions.