Armoires à spécimens à passage direct
Les armoires à prélèvements à double accès permettent le transfert discret des récipients d'échantillons entre la zone patient et le laboratoire. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une résistance à la corrosion et aux micro-organismes, contribuant ainsi au maintien d'un environnement stérile. Les portes à fermeture automatique avec charnières à ressort garantissent qu'un seul côté de l'armoire s'ouvre à la fois, préservant ainsi la confidentialité du patient lors des transferts d'échantillons.
Les plus pertinents
Global Industrial Armoire de passage

Global Industrial Les sas de transfert permettent la circulation confidentielle des prélèvements médicaux entre les zones patient et le laboratoire. Ce sas est doté d'un mécanisme de verrouillage qui ne maintient ouverte qu'une seule des portes à fermeture automatique à la fois, préservant ainsi la confidentialité du patient lors du transfert des échantillons. Sa construction en acier inoxydable facilite le nettoyage et la désinfection après chaque utilisation.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Type de serrure | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-1/4 po | 6 po | 12-3/4 po | Pas de serrure | 670148 | aussi bas que $619.00 Économisez56.00 |
Armoire de passage American Specialties

American Specialties Les armoires de transfert sont conçues pour le transport d'échantillons médicaux entre les zones patient et le laboratoire, tout en préservant la confidentialité. Le mécanisme de verrouillage à ressort garantit qu'une seule porte de l'armoire est ouverte à la fois, assurant ainsi la confidentialité des données du patient. Fabriquée en acier inoxydable, cette armoire facilite le nettoyage et la désinfection dans les établissements de santé.
Armoires de passage Omnimed

Les armoires de transfert Omnimed permettent le transfert sécurisé d'échantillons médicaux sans compromettre la confidentialité des patients. Ces armoires sont équipées de portes à fermeture automatique avec charnières à ressort, garantissant ainsi la confidentialité des prélèvements. Leur construction en acier inoxydable facilite la désinfection, et les modèles avec serrure à clé offrent une sécurité renforcée.