Armoires de rangement mobiles
Les plus pertinents
Conçues pour le rangement sécurisé et mobile des uniformes, vêtements personnels et autres articles de toilette en milieu industriel, les armoires mobiles sont fabriquées à partir de matériaux durables et résistants, tels que le bois ou l'acier soudé, et sont équipées de roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale. Plusieurs étagères et une tringle offrent un espace généreux pour les vêtements d'extérieur, les vêtements et les chaussures, tandis que les portes verrouillables contribuent à prévenir le vol et les accès non autorisés.
Accessoires pour armoires mobiles
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Couleur
Jauge
Armoires penderies mobiles en acier à usage commercial

Fabriquées en acier robuste de calibre 22 à 24, les armoires mobiles en acier à usage commercial offrent un rangement portable pour les uniformes d'entrepôt et les vêtements personnels. Elles peuvent supporter jusqu'à 136 kg par étagère et sont équipées de roulettes pivotantes intégrées pour un déplacement aisé dans l'établissement.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 24 ga | 2 | 160 lb | Entièrement soudé | Armoires en acier USA | WBB3134440 | aussi bas que $1,499.00 Économisez130.00 |
Armoires penderies mobiles modulables en acier robuste avec serrure électronique

Les armoires mobiles modulables en acier robuste avec serrure électronique offrent un rangement personnalisable pour les vêtements et l'équipement, avec un accès contrôlé. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb Le verrouillage électronique permet de sécuriser les uniformes, les fournitures et les effets personnels, tandis que les aménagements intérieurs configurables s'adaptent à l'évolution des besoins de stockage.
Armoires mobiles modulables en acier robuste avec ventilation

Les armoires mobiles modulables en acier robuste avec ventilation intégrée combinent rangement pour vêtements et portes ventilées favorisant la circulation de l'air. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb La ventilation facilite le stockage des uniformes, vêtements et équipements lorsqu'une circulation d'air accrue est préférable.
Armoires de rangement mobiles en acier robuste et configurables, à vue transparente

Les armoires mobiles modulables en acier robuste offrent un rangement personnalisable grâce à leurs portes transparentes permettant de visualiser le contenu. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb Les panneaux transparents simplifient les contrôles d'inventaire tandis que les barres de suspension et les accessoires configurables facilitent le rangement organisé des vêtements.