Armoires de rangement fixes
Les plus pertinents
Les armoires fixes sont conçues pour suspendre et ranger les uniformes de travail, les vêtements de tous les jours, les outils et autres objets de valeur. Elles sont équipées de barres de penderie intérieures permettant de ranger soigneusement les vêtements longs, ainsi que de plusieurs étagères offrant un espace de rangement pratique pour les effets personnels et le matériel. Elles sont utilisées dans les espaces de travail tels que les vestiaires ou les salles blanches des employés dans les usines, les entrepôts et autres environnements industriels, afin de sécuriser les effets personnels avant l'accès à la zone de travail.
Accessoires pour armoires de bureau
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Couleur
Capacité des étagères
Jauge
Armoires-penderies en acier à usage commercial

Les armoires métalliques robustes pour usage commercial offrent aux employés d'entrepôts et d'usines un espace de rangement pour leurs uniformes, vêtements personnels et autres fournitures. Fabriquées en acier de calibre 22 à 24 pour une résistance et une durabilité optimales, ces armoires sont équipées d'une tringle pour suspendre les vêtements longs et d'étagères supportant un poids allant jusqu'à 300 livres. lb . par étagère.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Épaisseur du panneau | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Couleur | Type de construction | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | - | 2 | 200 lb | Noir | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153176 | $965.00 | ||
![]() | 46 po | 24 po | 72 po | - | 2 | 230 lb | Noir | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153134 | $1,159.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 2 | 180 lb | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153186 | $655.00 | |||
![]() | 48 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 1 | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1032029 | aussi bas que $1,349.00 Économisez120.00 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 72 po | 22 ga | 1 | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1032080 | aussi bas que $955.00 Économisez80.00 | |||
![]() | 46 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 2 | 230 lb | Entièrement soudé | Sandusky | WBB3153268 | $1,159.00 | |||
![]() | 42 po | 24 po | 72 po | 24 ga | 3 | 160 lb | Entièrement soudé | Armoires en acier USA | WBB3134327 | aussi bas que $1,435.00 Économisez124.00 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | 22 ga | 1 | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1032176 | aussi bas que $1,029.00 Économisez90.00 | |||
![]() | 48 po | 18 po | 72 po | 22 ga | 1 | 200 lb | Type de construction | Hallowell | WBB1032068 | aussi bas que $1,019.00 Économisez86.00 |
Armoires en acier à usage commercial, vitrines transparentes

Les armoires métalliques robustes à vue transparente offrent un rangement sécurisé pour les uniformes, les vêtements personnels et les tenues de travail, tout en permettant de visualiser leur contenu grâce à leurs portes transparentes. Leur construction robuste inclut de l'acier de calibre 22 à 24 et des étagères pouvant contenir jusqu'à 300 objets. lb Les portes transparentes simplifient les contrôles d'inventaire et l'identification des vêtements sans avoir à ouvrir l'armoire.
Armoires-penderies industrielles en acier

Les armoires penderies industrielles en acier sont conçues pour ranger en toute sécurité les uniformes, les vêtements personnels et autres équipements des employés avant et pendant leurs quarts de travail. Fabriquées en acier de calibre 20 à 22, ces armoires sont robustes et durables. Leurs étagères peuvent supporter jusqu'à 180 kg et elles sont équipées d'une tringle intégrée pour suspendre les vêtements longs.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Armoires de rangement modulables en acier robuste

Les armoires modulables en acier robuste offrent un rangement personnalisable pour les uniformes, les vêtements, les EPI et les fournitures de bureau. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb Les aménagements intérieurs configurables prennent en charge les barres de penderie, les étagères, les bacs et les accessoires qui peuvent être ajustés en fonction de l'évolution des besoins de rangement.
Armoires-penderies modulables en acier robuste avec serrure électronique

Armoires penderie modulables en acier robuste avec serrure électronique alliant rangement adaptable et accès contrôlé. Construction robuste en acier de calibre 16 à 18, capacité des étagères jusqu'à 1 500 livres. lb Le verrouillage électronique permet de sécuriser les uniformes, les effets personnels et l'équipement tout en répondant aux exigences de contrôle d'accès.
Armoires de rangement robustes en acier configurables à vue transparente

Les armoires penderie modulables en acier robuste offrent un rangement personnalisable grâce à leurs portes transparentes permettant de visualiser facilement le contenu. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb Les panneaux transparents simplifient les inventaires tandis que les barres de penderie, les étagères et les accessoires facilitent le rangement organisé des vêtements.
Armoires de rangement ventilées configurables en acier robuste

Les armoires penderies ventilées en acier robuste et configurable combinent rangement pour vêtements et portes ventilées favorisant la circulation de l'air. Leur construction robuste comprend de l'acier de calibre 16 à 18 et des étagères pouvant supporter jusqu'à 1 500 livres. lb La ventilation facilite le stockage des uniformes, vêtements, EPI et équipements lorsqu'une circulation d'air accrue est préférable.
Armoires-penderies en acier ultra-résistant

Les armoires penderies en acier ultra-résistantes offrent un rangement sécurisé pour les uniformes et effets personnels des employés dans les entrepôts et les usines. Leur construction en acier de calibre 12 à 14 leur confère robustesse et durabilité. Elles sont équipées d'étagères supportant jusqu'à 1 134 kg (2 500 livres) et d'une tringle intégrée pour suspendre et ranger les vêtements longs.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Armoires-penderies ventilées en acier ultra-résistant

Dotées d'un panneau perforé pour une suspension personnalisée du matériel, les armoires ventilées en acier ultra-résistantes avec panneau perforé offrent un rangement sécurisé et organisé des outils, grâce à une conception ventilée qui contribue à prévenir l'accumulation d'humidité. Ces armoires ultra-résistantes peuvent contenir jusqu'à 2 500 kg par étagère. lb et sont fabriquées en acier de calibre 12 à 14 pour rester solides et durables au fil du temps.
Armoires en bois

Fabriquées en bois robuste et d'une esthétique naturelle et élégante, les armoires penderie en bois permettent au personnel de ranger ses uniformes et effets personnels avant et pendant son service. Elles sont disponibles avec portes pour un rangement sécurisé ou en version ouverte pour un accès rapide aux vêtements et fournitures.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Armoires-penderies ventilées en bois

Les armoires de rangement ventilées en bois offrent un espace de rangement fermé pour les vêtements, les uniformes et les effets personnels dans les bureaux, les vestiaires, les établissements de santé et les institutions. Leur conception ventilée favorise la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire, tandis que leur fabrication en bois leur confère une esthétique adaptée aux environnements administratifs, aux espaces réservés aux employés et aux clients.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats