Étagères robustes en acier galvanisé et inoxydable
Sélectionner
Les rayonnages robustes en acier galvanisé et en acier inoxydable sont parfaits pour un rangement efficace dans tous les secteurs d'activité et sont particulièrement appréciés dans le secteur de la santé. Fabriqués en acier durable, ces rayonnages offrent une résistance et une protection contre la corrosion supérieures. Les rayonnages robustes Nexel sont faciles à assembler et réglables par incréments de 2,5 cm.
Accessoires pour étagères en acier galvanisé et inoxydable massif
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité des étagères
Type d'étagère
Nexel® Étagères robustes en acier inoxydable

Nexel® Les étagères pleines en acier inoxydable sont idéales pour un rangement efficace dans tous les secteurs d'activité et sont particulièrement appréciées dans le secteur de la santé. Fabriquées en acier inoxydable durable, ces étagères offrent une résistance et une protection contre la corrosion supérieures. Les étagères pleines en acier inoxydable Nexel sont faciles à assembler et réglables par incréments de 2,5 cm.
| Démarreur | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Prix | Modèle # | |||||
![]() | 36 | 18 po | 34 | Nombre d'étagères | 600 lb | $465.95était $495.95 Économisez30.00 | Expédié le jour même WBB3152572 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 18 po | 54 | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $729.00 Économisez50.00 | Expédié le jour même WBB3152552 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 63 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $755.00 Économisez64.00 | 235360 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 74 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $759.00 Économisez70.00 | Expédié le jour même 235363 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 18 po | 86 po | Nombre d'étagères | 600 lb | $845.00était $889.00 Économisez44.00 | 235366 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 24 po | 34 | Nombre d'étagères | 600 lb | $539.00était $569.00 Économisez30.00 | Expédié le jour même WBB3152632 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 | 24 po | 54 | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $845.00 Économisez40.00 | Expédié le jour même WBB3152558 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 63 po | Nombre d'étagères | 600 lb | aussi bas que $929.00 Économisez80.00 | 235361 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 74 po | Nombre d'étagères | 600 lb | $855.00était $899.00 Économisez44.00 | Expédié le jour même 235364 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 36 po | 24 po | 86 po | Nombre d'étagères | 600 lb | $989.00était $1039.00 Économisez50.00 | 235367 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Nexel® Étagères robustes en acier galvanisé

Nexel® Les étagères robustes en acier galvanisé offrent un rangement durable et résistant aux variations de température et à l'humidité. Leur construction en acier galvanisé les protège de la corrosion et de la rouille, et elles sont certifiées NSF pour une utilisation en milieu humide ou sec. La plupart des modèles sont dotés d'un rebord surélevé sur chaque étagère afin d'éviter les débordements. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 70 résultats