Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Étagères

Faire son choix par type de rayonnage

Choisissez vos étagères

Types de tablettes pour rayonnages sans vis

Terrasse en bois

Terrasse en bois

Les étagères en bois sont fabriquées à partir de panneaux de particules haute densité, ce qui en fait le matériau le plus populaire et le plus économique pour la fabrication d'étagères. Elles conviennent parfaitement à la plupart des utilisations générales, notamment au stockage commercial et à l'industrie légère.

Terrasse en stratifié

Terrasse en stratifié

Les étagères stratifiées sont composées de plusieurs couches de matériau collées entre elles, ce qui permet d'obtenir une étagère solide et durable, résistante aux rayures, à l'humidité et à d'autres types de dommages. Elles sont idéales pour les applications où une apparence soignée et professionnelle est recherchée, comme dans les commerces de détail.

Plate-forme en acier

Plate-forme en acier

Les rayonnages à tabliers en acier offrent une solidité et une durabilité inégalées, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements de stockage exigeants. Résistants à l’usure, aux chocs et aux dommages, ces rayonnages constituent un choix fiable pour les sites de production, les ateliers automobiles et les entrepôts traitant des matériaux volumineux et lourds.

Plateforme grillagée

Plateforme grillagée

La conception ajourée offre de nombreux avantages par rapport aux étagères pleines. Elle favorise la ventilation, empêche l'accumulation de poussière et laisse passer la lumière, tout en facilitant le nettoyage. De plus, elle permet un fonctionnement efficace du système d'extinction automatique, garantissant que l'eau atteigne les étagères situées en bas.

Finitions des rayonnages en fil métallique

Foire aux questions

Tout savoir sur les rayonnages d'entrepôt industriels : bonnes pratiques, coûts et matériaux.

Que signifie le terme « rayonnage » dans le domaine de l'entreposage ?

L'installation et l'utilisation de rayonnages adaptés dans un entrepôt constituent un élément essentiel pour garantir un fonctionnement organisé et efficace. Parmi les facteurs à prendre en compte lors du choix des rayonnages, on peut citer : la fonctionnalité, la sécurité (des employés, des produits et du bâtiment) et les dimensions.

  • Mise en page :
  • - Avez-vous prévu suffisamment d'espace pour les transpalettes ou les chariots élévateurs ? - Avez-vous prévu de l'espace pour les comptoirs d'emballage, d'expédition et de réception ? - Existe-t-il des voies réservées aux piétons ?
  • Configuration :
  • - La disposition des étagères favorise-t-elle une utilisation efficace ? - Votre équipement peut-il atteindre les étagères du haut en toute sécurité ?
  • Construction :
  • - Les étagères ont-elles une capacité de charge suffisante pour supporter ce que vous y posez ? - De quel type d'étagère avez-vous besoin ? À barreaux ou à plateau plein ? - Le matériau est-il suffisamment résistant pour supporter des accidents ?

    Est-il moins cher de fabriquer ou d'acheter des étagères ?

    Si vous équipez un entrepôt dans son intégralité, l'achat de rayonnages et de structures de stockage est la meilleure solution pour plusieurs raisons.

  • Les rayonnages préfabriqués ont fait l'objet d'essais de capacité de charge et de résistance structurelle ; ils sont donc sûrs et fiables.
  • La plupart des systèmes de rayonnages industriels sont extrêmement modulables, reconfigurables et réutilisables, grâce à des éléments parfaitement adaptés les uns aux autres et interchangeables.
  • Souvent, se procurer et acheter des matières premières similaires à celles utilisées par les fabricants d'étagères pour construire vos propres étagères peut s'avérer coûteux.
  • Une fois que vous vous êtes procuré les matériaux, vous devrez consacrer du temps et de l'argent à la fabrication des étagères. Cette opération se fait souvent sur place ; par conséquent, déplacer ou démonter les étagères en cas de travaux de rénovation ou de déménagement prendra tout autant de temps.
  • Si vous fabriquez vous-même vos rayonnages, vous prenez le risque de ne pas savoir s’ils pourront supporter le poids que vous y déposerez et s’ils sont suffisamment sûrs pour votre personnel et votre matériel, qui compteront sur ces rayonnages pour fonctionner correctement.
  • Quel est le meilleur matériau à utiliser pour fabriquer des étagères ?

    L'acier de forte épaisseur, avec une finition peinte ou thermolaquée, est le matériau privilégié pour les rayonnages d'entrepôt. Il est résistant, durable et capable de supporter de lourdes charges. L'épaisseur de l'acier varie en fonction de la hauteur, de la capacité de charge et de l'utilisation prévue ; veillez donc à bien vous renseigner sur le système de rayonnage dont vous avez besoin afin de vous assurer qu'il pourra supporter les charges et s'adaptera au matériel que vous utiliserez.

  • Bien que le bois puisse être utilisé, il n'est généralement pas recommandé car :
  • - Est-il inflammable ? - Sensible à l'humidité (à prendre en compte lors de la pose sur du béton) - En général, sa capacité de charge est inférieure à celle de l’acier - S'abîme facilement en cas de choc avec des transpalettes ou des chariots élévateurs - Est susceptible de se fissurer et de se fendre sous l'effet de fortes pressions et de charges importantes

    Quels sont les différents types de rayonnages ?

    De manière générale, on distingue deux grands types de rayonnages d'entrepôt : les rayonnages à palettes et les rayonnages en porte-à-faux.

  • Les rayonnages à palettes, comme leur nom l'indique, sont conçus pour accueillir un grand nombre de produits empilés sur des palettes. Ils sont extrêmement solides et résistants, et peuvent être adaptés à l'évolution des besoins de votre entreprise.
  • Les rayonnages en porte-à-faux sont conçus pour accueillir des articles longs tels que des tuyaux, des barres d'acier et des planches de bois longues. Ils ne sont pas destinés aux cartons, aux palettes ou aux plateaux. Leur apparence diffère légèrement de celle des rayonnages à palettes classiques, mais ils présentent l'avantage d'être plus faciles à charger et à décharger.
  • Étagères

    Nous proposons une large gamme de solutions de rangement et d'étagères pour les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Des étagères en fil métallique aux étagères en métal, en passant par les étagères sans vis et les étagères en plastique, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre espace de rangement et organiser vos affaires. Faites votre choix parmi une grande variété de dimensions, de capacités de charge et de configurations adaptées à vos besoins spécifiques, avec des options d’unités fixes ou mobiles. Que vous souhaitiez organiser votre garage, stocker vos marchandises dans votre entrepôt ou optimiser l’espace dans votre bureau, la rubrique « Rayonnages » de Global Industrial vous propose les solutions de rangement professionnelles fiables et durables dont vous avez besoin.