Étagères métalliques transparentes en époxy Poly-Z-Brite
Sélectionner
Les étagères grillagées Poly Z-Brite sont fabriquées en acier revêtu de polypropylène anticorrosion. Leurs fils sont recouverts d'une peinture époxy transparente appliquée par électrolyse au chromate de zinc, un traitement qui imite le chrome. Elles intègrent également le NEXGard, un agent antimicrobien qui inhibe la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Certifiées NSF pour les environnements secs et humides, ces étagères peuvent être utilisées dans divers bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que dans des usines. Leur structure ajourée optimise la circulation de l'air tout en limitant l'accumulation de poussière.
Accessoires pour étagères métalliques en époxy transparent Poly-Z-Brite
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Type
Nombre d'étagères
Type d'étagère
Nexel® Étagères métalliques à réglage rapide Poly-Z-Brite®

Personnalisez votre espace de rangement avec Nexel® Étagères grillagées Poly-Z-Brite à réglage rapide. Les étagères sont équipées de colliers de suspension amovibles : il suffit de les décrocher et de les remettre en place en quelques secondes. Conçues pour minimiser l’accumulation de poussière et offrir une excellente visibilité, ces étagères grillagées sont traitées avec Nexguard, un agent antimicrobien qui protège contre la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons.
| Démarreur | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité des étagères | Prix | Modèle # | |||||
![]() | 48 po | 18 po | 54 po | 4 | 800 et 400 lb | aussi bas que $419.95 Économisez20.00 | 798245 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 48 po | 18 po | 63 po | 4 | 800 et 400 lb | aussi bas que $375.95 Économisez30.00 | 798253 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 48 po | 18 po | 74 po | 4 | 800 et 400 lb | aussi bas que $419.95 Économisez40.00 | 798261 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 24 po | 54 po | 4 | 600 et 400 lb | aussi bas que $519.00 Économisez46.00 | 798250 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 24 po | 63 po | 4 | 600 et 400 lb | aussi bas que $619.00 Économisez50.00 | 798258 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 24 po | 74 po | 4 | 600 et 400 lb | aussi bas que $615.00 Économisez54.00 | 798266 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60 po | 24 po | 86 po | 4 | 600 et 400 lb | aussi bas que $555.00 Économisez50.00 | 798275 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nexel® Étagères métalliques robustes Poly-Z-Brite®

Nexel® Les étagères métalliques robustes Poly-Z-Brite® sont conçues pour supporter le poids d'équipements moyens à lourds nécessitant un accès facile. Leur réglage est simple et sans outil, et elles s'alignent sur des montants numérotés par incréments de 2,5 cm. Leur structure ouverte permet la circulation de l'air, des gicleurs et de la lumière, tout en minimisant l'accumulation de poussière. trousse de démarrage Comprend des poteaux avec pieds de nivellement, des étagères et des manchons à clipser.
Nexel® Étagères métalliques Poly-Z-Brite® avec tablettes en plastique

Nexel® Les modules de rangement Poly-Z-Brite® avec étagères en plastique offrent une solution idéale pour les objets volumineux et lourds. Les étagères en plastique robuste sont réglables, durables et faciles à nettoyer. Homologuées NSF pour une utilisation en environnements secs et humides. Revêtement en poudre époxy transparent sur une surface électrolytique de chromate de zinc avec agent antimicrobien NEXGard pour inhiber la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Parfaites pour le stockage à sec et les chambres froides.