Rayonnages à haute densité
Sélectionner
Les rayonnages à haute densité constituent des solutions polyvalentes permettant d'augmenter la capacité de stockage dans les entrepôts, les garages, les ateliers et autres installations industrielles sans occuper trop d'espace. Ces rayonnages à glissières à haute densité sont conçus pour réduire au minimum la largeur des allées et exploiter le stockage vertical afin d'optimiser la capacité et d'améliorer l'organisation. Les systèmes de stockage à haute densité comprennent un ensemble de rayonnages pouvant être personnalisés et configurés pour répondre à des besoins de stockage spécifiques. Les rayonnages mobiles à glissières à haute densité allient une capacité de stockage accrue à la mobilité.
Accessoires pour rayonnages à coulisses haute densité
Filtres
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Prix spécial
Longueur
Profondeur
Capacité des étagères

Nexel® Système de rayonnages au sol à rails, en acier inoxydable, haute densité
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Longueur | Nombre de tablettes | Type d'unité | Type | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 18 ft | 40 | 10 Mobile | Piste au sol | WBB3243152 | $18,055.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 13 ft | 28 | 7 Mobile | Piste au sol | WBB3242175 | $12,739.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 19 ft | 40 | 10 Mobile | Piste au sol | WBB3243153 | $18,175.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 16 ft | 32 | 8 Mobile | Piste au sol | WBB3242472 | $14,655.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 15 ft | 32 | 8 Mobile | Piste au sol | WBB3242471 | $14,549.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 20 ft | 44 | 11 Mobile | Piste au sol | WBB3242553 | $19,879.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 9 ft | 16 | 4 Mobile | Piste au sol | WBB3242278 | $7,509.00 | ||
![]() | 36 po | 18 po | 76 po | 8 ft | 12 | 3 Mobile | Piste au sol | WBB3242234 | $5,799.00 | ||
![]() | 36 po | 21 po | 76 po | 16 ft | 28 | 7 Mobile | Piste au sol | Expédition le jour même WBB3242172 | $15,629.00 | ||
![]() | 36 po | 21 po | 76 po | 13 ft | 20 | 5 Mobile | Piste au sol | Expédition le jour même WBB3242204 | $13,589.00 |
Affichage de 1-10 sur 300 résultats

Systèmes de stockage sans allée Pipp® haute densité avec rayonnages sans vis

Systèmes de stockage compacts haute densité Pipp® avec rayonnages sans vis

Systèmes de rangement latéraux haute densité Pipp® avec étagères sans vis

Systèmes de rangement mobiles latéraux haute densité Equipto avec étagères en acier
Nexel® Systèmes de rangement mobiles haute densité Chrome Space-Trac

Nexel® Les systèmes de rangement mobiles haute densité Chrome Space-Trac permettent d'augmenter la capacité de stockage. Ces systèmes sont équipés d'étagères mobiles montées sur un rail suspendu, ce qui facilite l'accès aux stocks tout en libérant de l'espace au sol. Leur structure grillagée ouverte permet la circulation de l'air et de la lumière, ainsi que le passage des jets des sprinklers, tout en limitant l'accumulation de poussière.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Nexel® Système de rayonnages au sol sur rails « Chrome » haute densité
Affichage de 1-10 sur 152 résultats