Étagères en fil métallique époxy Nexelon Blue
Sélectionner
Les rayonnages en fil métallique Nexel® peuvent être ajustés pour créer un espace de rangement sur mesure. Les rayonnages sont recouverts d'un revêtement en poudre époxy bleu métallisé, appliqué sur une couche de galvanisation au chromate de zinc et une sous-couche de conversion chimique contenant du NEXGard, un agent antimicrobien qui inhibe la prolifération des bactéries, des moisissures et du mildiou. Les rayonnages en fil métallique réglables présentent une conception ouverte qui favorise la circulation de l'air et de la lumière, tout en garantissant un accès aisé. Ces rayonnages en fil métallique bleus résistent aux environnements chauds et froids et conviennent parfaitement à toute application commerciale ou industrielle.
Accessoires pour rayonnages en fil métallique époxy Nexelon Blue
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Type
Nombre d'étagères
Capacité de rangement
Rayonnages en fil métallique Nexel®

Les modules de base des rayonnages en fil métallique Nexel® sont conçus pour résister à des conditions extrêmes d'humidité, de chaleur ou de froid. Les étagères en fil métallique sont réglables pour un rangement sur mesure. Leur conception ouverte optimise la circulation de l'air et de la lumière tout en limitant l'accumulation de poussière. La finition bleu métallisé intègre un agent antimicrobien, NEXGard®, conçu pour protéger contre les bactéries, les moisissures et la rouille.
| Entrée | Modules complémentaires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité de rangement | Prix | Référence n° | |||||
![]() | 24 po | 14 po | 34 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $129.95 Économisez6.00 | WBB3151674 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 14 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $165.95 Économisez4.00 | WBB3151676 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 14 po | 63 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $219.95 Économisez10.00 | WBB969804 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 14 po | 86 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $299.95 Économisez20.00 | WBB969880 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 18 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $275.95 Économisez14.00 | WBB3151685 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 18 po | 74 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $289.95 Économisez16.00 | WBB969901 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 34 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $139.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même WBB3151680 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 54 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $179.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même WBB3151682 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 74 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $279.95 Économisez16.00 | Expédition le jour même WBB969882 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 86 po | Nombre d'étagères | 800 lb | à partir de $289.95 Économisez30.00 | Expédition le jour même WBB969867 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 160 résultats
Étagères en fil métallique Nexel® avec tapis en plastique ajourés

Organisez le stockage de vos stocks grâce aux modules de base de rayonnages grillagés Nexel® équipés de tapis en plastique ajourés. Les rayonnages grillagés sont ouverts sur les quatre côtés, ce qui facilite l'accès aux articles et garantit une ventilation optimale. La finition Nexelon® résiste aux environnements humides, chauds ou froids, tandis que le NEXGard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou.
Affichage de 1-10 sur 105 résultats
Rayonnages métalliques Nexel® à usage intensif

Les modules de base des rayonnages métalliques Nexel® pour usage intensif présentent une structure ajourée qui optimise la circulation de l'air et de la lumière tout en limitant l'accumulation de poussière. Ils sont dotés d'une finition Nexelon® bleu métallisé résistante à la corrosion, conçue pour supporter des conditions extrêmes d'humidité, de chaleur ou de froid. Ils intègrent la technologie NEXGard®, un agent antimicrobien qui protège le revêtement contre les bactéries responsables de la dégradation du produit.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Étagères en fil métallique Nexel® avec tablette inférieure à grande capacité

Ces rayonnages à fil Nexel® sont équipés d'une tablette inférieure à grande capacité pour optimiser l'espace de rangement. Ils comprennent des montants dotés de pieds réglables et une tablette de calage pouvant supporter des objets volumineux et lourds. La finition Nexelon® résiste aux environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Ils sont dotés de l'agent antimicrobien NEXGard® qui protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et le mildiou.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Étagères en fil métallique Nexel® avec tablettes en plastique

Les modules de base Nexel® avec étagères en plastique constituent des solutions de rangement polyvalentes adaptées à divers besoins, notamment le stockage à température ambiante, dans les congélateurs et les chambres froides. L'agent antimicrobien NEXGard® intégré au revêtement époxy protège contre les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des odeurs et de la dégradation des produits. Les étagères sont dotées de rebords surélevés pour éviter les déversements et peuvent être facilement réglées.