Poutres et traverses
Les longerons et traverses des rayonnages à palettes sont des éléments essentiels des systèmes de stockage. Ils contribuent à améliorer la stabilité et à optimiser le stockage de divers articles, ce qui les rend idéaux pour les entrepôts et les centres de distribution. Les traverses empêchent les palettes trop petites de tomber. Les longerons supportent les traverses et les plateaux, tout en assurant une fixation solide aux montants.
Les plus pertinents
Accessoires pour poutres et barres transversales
Poutres de rayonnage en acier non perforées Global Industrial™

Global Industrial Les longerons non rainurés des rayonnages à palettes s'assemblent aux montants pour former un rayonnage à palettes robuste. Fabriqués en acier haute résistance, ces longerons présentent une structure soudée en « C » et sont compatibles avec les traverses et les plateaux. Disponibles en différentes largeurs, ces longerons en acier peuvent supporter jusqu'à 7160 kg. lb par paire.
| Comparer | Image | Largeur | Hauteur de la poutre | Capacité des étagères | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 144 po | 6 po | 5702 lb | 2 | 597007 | $265.95était $329.95 Économisez64.00 | ||
![]() | 108 po | 5-1/2 po | 6420 lb | - | 413321 | aussi bas que $269.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 96 po | 4 po | 3230 lb | 2 | 413320 | aussi bas que $239.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 120 po | 5-1/2 po | 5630 lb | 2 | Expédié le jour même 413322 | aussi bas que $309.95 Économisez26.00 | ||
![]() | 96 po | 5-1/2 po | 7160 lb | 2 | Expédié le jour même 413319 | $225.95était $279.95 Économisez54.00 | ||
![]() | 96 po | 4-1/2 po | 5030 lb | - | Expédié le jour même 413318 | $205.95était $255.95 Économisez50.00 | ||
![]() | 48 po | 4 po | 6590 lb | 2 | Expédié le jour même 413317 | $96.95était $119.95 Économisez23.00 |
Poutres de rayonnage à palettes en acier perforé Global Industrial™

Traverses de rayonnage à palettes en acier perforé, entièrement soudées en « C » pour une durabilité maximale. Conçues pour un usage intensif, ces traverses en forme de goutte d'eau sont solidement fixées aux montants par des goujons à trois boutons et sont équipées d'un piston de sécurité à engagement automatique. Disponibles en différentes longueurs et capacités de rayonnage.

Global Industrial Barres transversales de support pour rayonnages à palettes ™

Poutres de style caisson Cresswell

Global Industrial Barres de dégagement pour fourches de rayonnage à palettes ™
Poutres de rayonnage à palettes en forme de larme Interlake Mecalux

Les longerons de rayonnage à palettes Interlake Mecalux, de type « goulotte », supportent les plateformes pour toute utilisation commerciale ou industrielle. D'une épaisseur de 15 gauge, ils comportent un rebord de 41 mm (1-5/8") de hauteur permettant l'installation de traverses et de plateaux. Le système de verrouillage par goujons et trous de serrure s'enclenche automatiquement dans les montants, tandis que le verrou à piston assure la fixation du longeron. Disponibles en différentes longueurs, ils offrent une capacité de charge maximale de 6 810 unités par étagère. lb .
Traverses de rayonnage à palettes Interlake Mecalux

Les traverses de rayonnage Interlake Mecalux renforcent la capacité de charge globale et empêchent les palettes de petite taille de tomber. Conçues pour supporter des charges importantes, elles sont idéales pour les applications industrielles et d'entrepôt. Disponibles en différentes longueurs, elles supportent une charge maximale de 2010 kg. lb .
Poutres de rayonnage à palettes en acier non perforées Interlake Mecalux

Les longerons de rayonnages à palettes Interlake Mecalux sont idéaux pour tous types d'entrepôts, commerces et industries. Ces longerons en forme de goutte d'eau accueillent les traverses et les plateaux. Le système de fixation par goujons non oblongs et trous de serrure verrouille automatiquement les montants, assurant ainsi la sécurité des longerons. Disponibles en différentes dimensions et capacités de charge.
Affichage de 1-10 sur 25 résultats
Rayonnages à palettes Wireway Husky Tear Drop

Les longerons de rayonnages à palettes Wireway Husky sont dotés de rainures de verrouillage à enclenchement rapide qui garantissent un assemblage sûr et stable. Ces longerons présentent une soudure continue, une finition peinture polyuréthane orange et sont compatibles avec les traverses et les plateaux. Disponibles en différentes dimensions et avec diverses capacités de chargement par paire de longerons.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Supports de palettes transversaux Wireway Husky

Les supports de palettes Wireway Husky permettent de supporter les plateaux et les palettes de dimensions réduites. Fabriqués en acier galvanisé résistant à la corrosion et durable, ces supports supportent une charge maximale de 1185 kg et sont parfaitement adaptés à tout espace industriel ou entrepôt.
Traverses de rayonnage à palettes Steel King® série SK2000®

Steel King Les longerons des rayonnages à palettes sont constitués de profilés en C ou de longerons à gradins formés, offrant ainsi la solution de rayonnage la plus adaptée à vos charges et à votre utilisation. Fabriqués en acier robuste, ces longerons sont durables et supportent des charges importantes jusqu'à 12 880 kg. lb .
Poutres étagées pour rayonnages à palettes antisismiques Steel King® SK2000®

Steel King Les longerons étagés pour rayonnages à palettes antisismiques sont conçus pour un usage intensif. Grâce à leurs assemblages par 3 rivets et leurs soudures renforcées, ils résistent aux forces sismiques et sont parfaitement adaptés à tous les entrepôts et sites industriels. Les montants répondent aux exigences sismiques les plus strictes de la zone 5, garantissant ainsi une sécurité optimale sur les lieux de travail. Ces longerons sont disponibles en différentes longueurs et capacités de charge.
Poutres en U pour rayonnages à palettes Steel King® SK3000®

Steel King Les longerons des rayonnages à palettes sont fabriqués à partir de profilés en C ou de longerons à gradins préformés, offrant ainsi la solution de rayonnage la plus adaptée à vos charges et à votre utilisation. Ces longerons en forme de goutte d'eau sont dotés de connexions robustes qui leur confèrent une grande durabilité et leur permettent de supporter des charges importantes, avec des capacités de poids variées.
Poutres de charge pour rayonnages à palettes structurels d'équipement moderne

Les traverses de rayonnage à palettes sont idéales pour tout entrepôt ou application industrielle. Elles se fixent aux montants à l'aide de deux boulons robustes, assurant ainsi une liaison solide et évitant tout délogement accidentel dû au passage d'un chariot élévateur. La hauteur des traverses est réglable par incréments de 5 cm (2 pouces) sur le montant. Des renforts sont fixés aux traverses par deux boulons de 12,5 mm (1/2 pouce) par fixation pour une résistance accrue.