Cadres verticaux
Les plus pertinents
Les montants définissent la hauteur et la profondeur de la structure qui deviendra un rayonnage à palettes. D'une robustesse et d'une stabilité exceptionnelles, ils supportent les composants du rayonnage, tels que les longerons, les traverses et les plateaux, et garantissent le stockage sécurisé des charges lourdes. Leur construction robuste leur permet de résister aux exigences des environnements industriels, notamment les entrepôts et les centres de distribution.
Accessoires pour cadres verticaux
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Plage de capacité de poids ( lb )
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Global Industrial ™ Cadres verticaux boulonnés pour rayonnages à palettes à montage facile

Les montants boulonnés pour rayonnages à palettes sont livrés partiellement assemblés, offrant une plus grande flexibilité de configuration et facilitant leur adaptation à de nouveaux environnements de stockage. Les platines de fixation pré-perforées simplifient l'ancrage, tandis qu'une rainure encastrée dans les montants permet de maintenir les boulons et écrous à distance des produits et des personnes. Livrés démontés, les montants optimisent les coûts de transport et de stockage.
| Comparer | Image | Profondeur | Hauteur | Taille de la colonne | Capacité de charge | Prix | Modèle # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 96 po | 3 x 3 po | 33000 lb | aussi bas que $225.95 Économisez14.00 | WBB3192466 |
Montants pour rayonnages à palettes Global Industrial™

Les montants de rayonnages à palettes en forme de goutte d'eau sont fabriqués en acier robuste de calibre 13 et 14 et perforés tous les 5 cm (2 pouces) pour un réglage aisé des traverses. La profondeur des montants est déterminée par la longueur de la palette, avec un débord de 7,5 cm (3 pouces) à l'avant et à l'arrière. Ces montants en forme de goutte d'eau sont dotés d'une finition émaillée cuite au four et sont interchangeables avec les traverses de rayonnages à palettes des marques les plus courantes, permettant ainsi une personnalisation.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Montants de rayonnages à palettes sans boulons Steel King® série SK2000®

Les montants pour rayonnages à palettes sans boulons Steel King® série SK2000® sont conçus pour optimiser les avantages de ce type de rayonnage. Grâce à leur structure tubulaire en acier robuste et leurs entretoises intégrées, ces montants résistent mieux aux chocs que les colonnes à dos ouvert. L'assemblage par trois rivets et les platines de base soudées de calibre 10 offrent un soutien accru. Disponibles en finition peinture époxy verte.
Cadres verticaux pour palettes Wireway Husky Tear Drop Invincible

Fabriqués en acier de haute qualité, les montants pour palettes Invincible sont conçus pour une stabilité optimale et un maintien parfait. Leur structure est hautement personnalisable, avec des hauteurs réglables pour s'adapter à vos besoins spécifiques de stockage. Résistants aux chocs et à l'usure, ces montants constituent un excellent investissement à long terme pour votre entreprise.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Montants verticaux pour rayonnages à palettes en forme de goutte d'eau boulonnés Interlake Mecalux

Conçus pour une résistance maximale et fabriqués en acier de haute qualité, ces cadres démontables boulonnés offrent une durabilité exceptionnelle et une performance durable. Le cadre vertical du rayonnage à palettes Interlake Mecalux est doté de longerons réglables qui s'adaptent à différentes tailles de palettes, facilitant ainsi le stockage d'une large gamme de produits.
Montants de rayonnage à palettes soudés en forme de goutte d'eau Interlake Mecalux

Les montants soudés en forme de goutte d'eau pour rayonnages à palettes Interlake Mecalux sont conçus pour assurer le support vertical des marchandises palettisées dans les entrepôts et les installations industrielles. Ces montants permettent l'empilage vertical des palettes, optimisant ainsi l'espace de stockage. Leur capacité de charge élevée garantit la sécurité des stocks.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Montants pour rayonnages à palettes Steel King® série SK3000®

Conçus pour optimiser l'espace de stockage de votre entrepôt, ces montants de rayonnages à palettes de haute qualité offrent une robustesse et une stabilité supérieures, capables de supporter les charges les plus lourdes. Grâce à un large choix de dimensions et de configurations, vous pouvez facilement créer un système de stockage adapté à vos besoins spécifiques et optimiser votre espace disponible.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Steel King Unités de rayonnage à palettes préconfigurées SK2000

Steel King Les rayonnages à palettes préconfigurés SK2000 offrent une gamme de solutions de stockage robustes et personnalisables pour répondre aux besoins de votre entrepôt ou installation. Leurs entretoises intégrées et leurs plaques de base soudées de calibre 10 leur confèrent une stabilité optimale. Le système de verrouillage à 3 rivets avec verrou de sécurité assure une installation sécurisée sur les montants. Fabriqués aux États-Unis, ils sont composés d'éléments haute résistance et résistants à la corrosion.
Rayonnage à palettes Wireway Husky Wire, cadres verticaux en forme de larme

Les montants en forme de larme pour rayonnages à palettes Wireway Husky sont idéaux pour les applications de stockage commercial. Fabriqués en acier de calibre 14, ces montants soudés sont perforés tous les 5 cm (2 pouces) pour un réglage aisé. Leur revêtement en émail cuit au four leur confère une excellente résistance à l'usure et leur permet de supporter des charges importantes et des chocs.
Cadres verticaux pour rayonnages à palettes de structure moderne

Optimisez votre capacité de stockage et gagnez en efficacité grâce à nos montants de rayonnages à palettes Modern Equipment Structural. Conçus pour durer, ces montants robustes à double soudure supportent des charges de 14 500 à 20 400 kg. Ils garantissent la sécurité de vos produits et constituent un investissement judicieux pour toute entreprise.