Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cabines de sablage

Les cabines de sablage sont des outils indispensables pour un sablage efficace et maîtrisé dans les ateliers, les garages et autres environnements industriels. Conçues avec des matériaux robustes pour résister aux environnements les plus exigeants, elles offrent un environnement sécurisé pour la préparation et la finition des surfaces, garantissant un sablage sûr et contrôlé ainsi que le confinement des poussières. Disponibles en différentes tailles et configurations, les cabines de sablage répondent à une grande variété de besoins.
3 résultats
Cabines de sablage

Cabines de sablage

ComparerImageMarqueLargeurProfondeurHauteurMatérielPSIModèle #Prix
Cabine de sablage industrielle Global Industrial™, capacité de 420 L
Global Industrial
46 po
35-3/8 po
67 po
Acier
90 - 125 psi
Expédié le jour même
320775
$2,665.00était $3329.00
Économisez664.00
Cabine de sablage sur pied King Canada® avec DEL Léger, 116 PSI
Roi Canada
26-3/4 po
37 po
59 po
Acier
116 psi
WBC0059520$879.00
Armoires de comptoir

Armoires de comptoir