Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Disques à lamelles

72 résultats

Disques à lamelles - 4-1/2"

Disques à lamelles - 4-1/2"
Les disques à lamelles de 114 mm (4-1/2") sont idéaux pour le meulage et conviennent à l'ébavurage, au décapage de la rouille et aux applications générales. Leur support en polyester traité thermiquement assure un enlèvement de matière rapide et une durée de vie prolongée. Ces disques à lamelles sont compatibles avec divers matériaux et disponibles dans une gamme de grains et de duretés pour répondre à tous vos besoins de meulage.
ComparerImagematériau abrasifDiamètreGradeGrincerRégime moteur maximalModèle #Prix
Disque à lamelles DeWalt® DW8308, type 29, grain 60, zircone, 114 x 22 mm (4-1/2 po x 7/8 po) - Paquet de 10
Zircone
4-1/2 po
Moyen
60
13300 rpm
WBB103690514.75 chacune.
Disque à lamelles 3M™ 769F, 05905, T27, 11,4 cm x 2,2 cm, grammage 80+ YF, 10 par boîte - Quantité par paquet : 10
Zircone
4-1/2 po
-
13300 rpm
WBB269412012.75 chacune.
Disque à lamelles DeWalt® DW8352, type 27, grain 60, zircone - Paquet de 10
Zircone
4-1/2 po
Moyen
60
13300 rpm
WBB103681215.00 chacune.
Disque à lamelles de meulage/finition T29 4-1/2 po x 7/8 po, grain 60, revêtu et non tissé - United Abrasives - Sait 77761 - Quantité par paquet : 10
Enduit et non tissé
4-1/2 po
Moyen
13,300 rpm
WBB000710025.95 chacune.
Disque à lamelles DeWalt® DW8353, type 27, grain 80, zircone – Paquet de 10
Zircone
4-1/2 po
Moyen
80
13300 rpm
WBB103688211.00 chacune.
Disque à lamelles Encore type 29 4-1/2 po x 7/8 po grain 60 zirconium - United Abrasives - Sait 72240 - Quantité par paquet : 10
Zirconium
4-1/2 po
Moyen
13,300 rpm
WBB00061568.90 chacune.
Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ 3 1169F, conique T29, 114 mm x 16 mm, grain 80+, poids Y - Paquet de 10
Céramique de forme précise
4-1/2 po
Moyen
80+
13300 rpm
WBB380068116.00 chacune.
Disque à lamelles Encore type 29 4,5 po x 5/8 po - 11, grain 36, céramique - United Abrasives - Sait 72350 - Quantité par paquet : 10
Céramique
4.5 po
Extra grossier
36
13,300 rpm
WBB000662113.25 chacune.
Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ 3 1169F, T27 plat, 114 x 22 mm, grain 80+, poids Y - Paquet de 10
Céramique de forme précise
4-1/2 po
Moyen
80+
13300 rpm
WBB380068614.25 chacune.
Disque à lamelles DeWalt® DW8311, type 29, 114 mm x 16 mm, grain 36, zircone - Paquet de 10
Zircone
4-1/2 po
Extra grossier
36
13300 rpm
WBB103494018.75 chacune.
Affichage de 1-10 sur 38 résultats

Disques à lamelles - 6 pouces ou plus

Disques à lamelles - 6 pouces ou plus
Les disques à lamelles de 150 mm (6 pouces) sont conçus pour les applications intensives et sont idéaux pour le meulage et la finition. Certains modèles sont conçus pour les meuleuses d'angle et diverses autres tâches, telles que l'enlèvement de matière important et le lissage de surfaces. Ces disques à lamelles polyvalents offrent des performances et un rapport qualité-prix supérieurs pour une productivité accrue tout en réduisant vos dépenses en abrasifs.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Disques à lamelles - 5 pouces

Disques à lamelles - 5 pouces
Ces disques à lamelles de 125 mm (5 pouces) sont des disques abrasifs abordables, performants et polyvalents. Ils offrent un excellent rapport qualité-prix pour un usage quotidien, et certains modèles sont fabriqués en oxyde d'aluminium ou en alumine-zircone. Nos disques à lamelles durables sont disponibles en différents grains, du plus fin au plus gros, pour répondre à une large gamme de besoins de meulage et de découpe.
Affichage de 1-10 sur 22 résultats