Moteurs de compresseurs et pompes
Les moteurs de compresseurs et les pompes fournissent la puissance nécessaire à la production d’air comprimé pour un large éventail de processus. Cet air comprimé est indispensable au fonctionnement de divers types d’équipements. Grâce à leur gamme variée de puissances en chevaux et de pressions maximales en psi, les moteurs de compresseurs et les pompes conviennent parfaitement à un large éventail d’applications. Ils sont particulièrement adaptés aux centrales électriques, aux chantiers de construction et à d’autres environnements industriels.
Les plus pertinents

Pompes à compresseur
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Poids | Puissance en chevaux | Pression maximale en PSI | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-1/5 po | 20 po | 310 lb | 7,5 à 10 HP HP | 175 psi | WBB2115055 | $1,929.00 | ||
![]() | 16 po | 14 po | 180 lb | 5 HP | 175 psi | WBB2190730 | $2,269.00 | ||
![]() | 11-3/4 po | 12-1/3 po | 52 lb | 1 à 2,5 HP | 155 psi | WBB2115060 | $539.00 | ||
![]() | 26-1/2 po | 22 po | 245 lb | 15 HP | 175 psi | WBB991083 | $4,539.00 | ||
![]() | 17-2/3 po | 20-2/3 po | 225 lb | 3 à 7,5 HP | 175 psi | WBB2115057 | $1,359.00 | ||
![]() | 14-1/2 po | 11-2/5 po | 55 lb | 1,5 à 4 HP | 155 psi | WBB2115061 | $509.00 | ||
![]() | 13-1/2 po | 13-1/2 po | 41 lb | 0,75 à 2 HP | 155 psi | WBB2115064 | $389.95 | ||
![]() | 11-3/4 po | 12-1/3 po | 52 lb | 1,5 à 4 HP | 155 psi | WBB2115063 | $595.00 | ||
![]() | 22-3/5 po | 28 po | 506 lb | 10 à 15 HP | 175 psi | WBB2115058 | $3,479.00 | ||
![]() | 37 po | 27 po | 678 lb | 15 à 30 HP | 175 psi | WBB2115059 | $4,329.00 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats