Sécheurs d'air comprimé
Les sécheurs d'air comprimé sont des composants conçus pour préserver la qualité et les performances des systèmes pneumatiques. Ils éliminent efficacement l'humidité et les contaminants de l'air comprimé, garantissant ainsi un air propre et sec pour les machines et les équipements. Conçus pour une utilisation intensive et durable dans des environnements industriels ou commerciaux exigeants, les sécheurs d'air comprimé contribuent à améliorer l'efficacité et la durée de vie des systèmes pneumatiques.
Les plus pertinents
Sécheurs d'air comprimé à dessiccation et accessoires

Profitez des avantages d'un air pur et sec grâce à nos sécheurs d'air comprimé à dessiccation. Conçus pour s'adapter à différentes tailles de compresseurs, ils sont disponibles en plusieurs dimensions afin de garantir une sécheresse optimale de l'air. Nos sécheurs d'air comprimé à dessiccation améliorent et protègent votre système d'air comprimé en préservant sa qualité et en éliminant efficacement la vapeur d'eau.
| Comparer | Image | Tension | Hauteur | Largeur | CFM | Longueur | Référence fabricant | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 10 po | 6 po | - | - | 34417 | Expédié le jour même WBB601904 | $169.95 chacun.était $185.95 Économisez16.00 | ||
![]() | - | 16-1/2 po | 15-1/2 po | 25 CFM | - | C7612XL | Expédié le jour même WBB601897 | $775.00était $859.00 Économisez84.00 | ||
![]() | - | 27 po | 15-1/2 po | 30 CFM | - | C7612XXL | Expédié le jour même WBB601898 | $989.00 | ||
![]() | - | 8-5/8 po | 8-5/8 po | 15 CFM | - | D7612 | Expédié le jour même WBB601901 | $419.95 | ||
![]() | - | 7 po | 3 po | - | - | 34189 | Expédié le jour même WBB601903 | $59.95 chacun.était $65.95 Économisez6.00 | ||
![]() | - | 23-5/8 po | 5-1/6 po | 30 CFM | - | D12-04XXL | WBB601908 | $419.95 | ||
![]() | - | 12 po | 3-8/9 po | 15 CFM | - | PA208503AV | WBB766425 | $755.00 | ||
![]() | - | 12-5/8 po | 5-1/6 po | 25 CFM | - | D12-04XL | WBB601900 | $395.95 | ||
![]() | - | 8-5/8 po | 5-1/6 po | 15 CFM | - | D12-04 | WBB601899 | $369.95 |
Séchoirs frigorifiques non cycliques et accessoires

Nos sécheurs frigorifiques à fonctionnement continu et leurs accessoires préservent la propreté de l'air comprimé en le débarrassant de toute humidité excessive. Grâce à leurs échangeurs de chaleur résistants à la corrosion, leur système de contrôle avancé et leur séparation d'humidité haute performance, ces sécheurs fonctionnent en continu, quelle que soit la demande en air. Compacts et faciles d'accès, ils offrent une longue durée de vie et nécessitent un entretien minimal.