Compresseurs d'air à vis rotatives
Les compresseurs d'air à vis rotatives assurent un approvisionnement continu en air comprimé pour les applications industrielles. Ces compresseurs fonctionnent grâce à des rotors hélicoïdaux engrenés, garantissant un débit d'air fiable et constant. Les compresseurs à vis rotatives sont efficaces, durables et personnalisables, avec des modèles à vitesse fixe ou variable. Les solutions de compression d'air sont économiques, nécessitent peu d'entretien et offrent une durée de vie prolongée.
Les plus pertinents

Compresseurs d'air à vis rotatives triphasés montés sur réservoir, avec sécheur
| Comparer | Image | Marque | Tension | CFM | Puissance en chevaux | Pression maximale en PSI | Type | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ingersoll Rand | 460 V | 50 CFM | 15 HP | 150 psi | Vis sans fin, 120 gallons, horizontale | WBB765230 | $26,269.00 | ||
![]() | Quincy | 208/230/460 V | - | 15 HP | 125 psi | Vis sans fin, 120 gallons, horizontale | WBB2310470 | $26,079.00 | ||
![]() | Ingersoll Rand | 200 V | 25 CFM | 7.5 HP | 150 psi | Vis sans fin, 80 gallons, horizontale | WBB761659 | $21,099.00 |

Compresseurs d'air à vis rotatives monophasés montés sur réservoir