Perceuses pneumatiques
Les perceuses pneumatiques sont des outils à air comprimé conçus pour les travaux de perçage ; elles constituent une solution fiable et rapide pour réaliser des trous dans le métal, le bois, le plastique et d’autres matériaux. Elles fonctionnent à l’air comprimé et sont utilisées dans des applications où la précision et l’exactitude sont essentielles. Les perceuses pneumatiques permettent un perçage contrôlé pour des tâches allant de la production en chaîne à l’atelier.
Les plus pertinents

Perceuse pneumatique à poignée pistolet
| Comparer | Image | Taille du mandrin | Type de mandrin | Vitesse libre | Réversible | Puissance en chevaux | PSI | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 po | Mandrin à clé | 2200 rpm | Oui | - | - | Expédition le jour même 133714 | $165.95 | ||
![]() | 2 po | Mandrin à clé | 800 rpm | Oui | - | - | Expédition le jour même 133713 | $175.95 | ||
![]() | 8 po | Sans clé | 2000 rpm | Oui | 0,5 HP | 90 psi | Expédition le jour même WBB2383977 | $149.95 | ||
![]() | 8 po | À clé standard | 2000 rpm | Oui | 0,5 HP | 90 psi | WBB2383980 | $139.95 | ||
![]() | 8 po | Jacobs | 2000 rpm | Oui | 0.37 HP | 90 psi | WBB1222305 | $285.95 | ||
![]() | 8 po | À clé | 6000 rpm | Oui | 1 HP | 90 psi | WBB2680292 | $829.00 | ||
![]() | 2 po | À clé | 450 rpm | Oui | 0.5 HP | 90 psi | WBB235149 | $385.95 | ||
![]() | 8 po | - | - | Oui | - | 90 psi | WBB2841378 | $355.95 | ||
![]() | 4 po | À clé standard | 2700 rpm | Oui | 0.27 HP | 90 psi | WBB1222302 | $409.95 | ||
![]() | 2 po | Jacobs Industrial | 840 rpm | Oui | 0.5 HP | 90 psi | WBB1222304 | $419.95 |
Affichage de 1-10 sur 33 résultats

Perceuse pneumatique droite