Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



pistolets thermiques

Les pistolets thermiques sont des outils puissants conçus pour chauffer efficacement et réaliser des tâches telles que la pose de ruban adhésif, le cintrage de plastiques, le dégivrage de tuyaux et le thermo-rétractable. Robustes et performants, les pistolets thermiques industriels sont idéaux pour un usage professionnel exigeant précision et contrôle. Leur poignée ergonomique assure une prise en main confortable, même lors d'une utilisation prolongée.
15 résultats
pistolets thermiques

pistolets thermiques

ComparerImageDescriptionTensionPuissanceIntensité de courantTempérature de l'airVolume d'airModèle #Prix
Pistolet thermique professionnel Steinel 110025597 HL 2020 E
Pistolet thermique professionnel
120 V
1500 W
12.5 A
1150 °F °F
4/4-8/6-13 CFM
Expédié le jour même
WBB892713
$579.00
Pistolet thermique professionnel Steinel 110025541 HL 1820 S à 3 étages
Pistolet thermique professionnel à 3 étages
120 V
1400 W
11.7 A
1100 °F °F
13 CFM
WBB892706$369.95
Pistolet thermique professionnel Steinel 110102124 HG 2320 E LCD
Pistolet thermique professionnel
120 V
2300 W
13.3 A
1200 °F °F
4-13 CFM
Expédié le jour même
WBB892715
$869.00
Pistolet thermique DeWalt® D26950
pistolet thermique
120 AC V
1550 W
13 A
1100 °F °F
16 CFM
Expédié le jour même
WBB242801
$169.95
Assortiment d'accessoires pour pistolet thermique Milwaukee® 49-80-0300
Assortiment d'accessoires pour pistolet thermique
-
-
-
-
-
WBB1402951$62.95
Pistolet thermique professionnel Steinel 110023455 HL 1620 S à 2 étages
Pistolet thermique professionnel à 2 étages
120 V
1300 W
10.8 A
950 °F °F
8-13 CFM
Expédié le jour même
WBB892704
$129.95était $139.95
Économisez10.00
Pistolet thermique DeWalt® D26960 avec écran LCD
Pistolet thermique avec écran LCD
120 AC V
1550 W
13 A
1100 °F °F
17.7 CFM
WBB242802$195.95
Pistolet thermique à température variable Milwaukee® 8988-20, 90-1050 °FW / Écran LCD
Pistolet thermique à température variable avec DEL Afficher
-
1500 W
12.5 A
1050 °F °F
12.5 CFM
WBB445681$515.00
Pistolet thermique à double température Milwaukee® 8975-6
Pistolet thermique à double température
-
1392 W
11.6 A
1000 °F °F
14.8 CFM
Expédié le jour même
WBB445678
$179.95était $185.95
Économisez6.00
Pistolet thermique à température variable Milwaukee® 8977-20
Pistolet thermique à température variable
-
1392 W
11.6 A
1040 °F °F
14.8 CFM
WBB445679$275.95
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Buses

Buses