Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Jeux de clés hexagonales

Les jeux de clés hexagonales contiennent des clés de différentes tailles, adaptées à diverses applications, du montage de meubles au réglage précis de machines. Ces clés, également appelées clés Allen, sont des outils manuels servant à serrer et desserrer les boulons et les vis à tête hexagonale. Traditionnellement en forme de L, elles peuvent aussi être munies d'une poignée en T. Fabriquées en acier avec un revêtement anticorrosion, elles offrent une durabilité accrue. Elles sont indispensables dans tous les secteurs d'activité, commerciaux ou industriels.
21 résultats
Jeux de clés hexagonales SAE (fractionnaires) et métriques (MM)

Jeux de clés hexagonales SAE (fractionnaires) et métriques (MM)

ComparerImageÉtui/support/pochette inclusCouleurNombre de piècesGamme de tailles d'ensembleStyleModèle #Prix
Eclipse 900-038 - Jeu de clés hexagonales - Système américain et métrique
Cas
Noir
30
0,028"-3/8", 0,7 mm-10 mm
Bras longs et courts
Expédié le jour même
WBB1929463
$70.95
Clé hexagonale en L Bondhus 22199 (pouces/métrique) - Lot de deux - 12199 et 12137
Cas
Assorti
22
0,050"-3/8", 1,5 mm-10 mm
Bras long
Expédié le jour même
WBB471238
$35.95était $36.95
Économisez1.00
Jeu de 22 clés hexagonales à tête sphérique Bondhus 20699, 0,050-3/8" et 1,5-10 mm
Cas
Assorti
22
0,050"-3/8", 1,5 mm-10 mm
Bras long
WBB1774633$70.95
Bondhus 20199 Jeu de 22 clés hexagonales Balldriver SAE et métriques
Cas
Assorti
22
0,050"-3/8", 1,5 mm-10 mm
Bras court
Expédié le jour même
WBB326187
$54.95était $56.95
Économisez2.00
Jeu de 22 clés hexagonales SAE/métriques Bondhus 20199 avec 8 clés Torx pliables offertes.
Cas
Assorti
30
0,050"-3/8", 1,5MM-10MM, T6-T25
Bras long
Expédié le jour même
WBB470843
$75.95était $78.95
Économisez3.00
Jeu de trois clés hexagonales Bondhus 14130 (SAE et métriques) avec étui pliable offert
Cas
Assorti
34
0,050"-3/8", 1,5 mm-10 mm
Bras long
Expédié le jour même
WBB470842
$71.95
Clé à billes Bondhus 20399 plaquée GoldGuard/BriteGuard, lot de 2
Aucun
Assorti
22
0,050"-3/8"
Bras long
Expédié le jour même
WBB359261
$78.95
Jeux de clés hexagonales à poignée en T

Jeux de clés hexagonales à poignée en T

Jeux de clés en L

Jeux de clés en L

Jeux de clés hexagonales Torx

Jeux de clés hexagonales Torx

Jeux de clés hexagonales SAE (fractionnaires)

Jeux de clés hexagonales SAE (fractionnaires)

Jeux de clés hexagonales pliables

Jeux de clés hexagonales pliables