Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Outils de levage et de récupération magnétiques

Les outils de levage et de récupération magnétiques manipulent les objets ferreux grâce à la force magnétique. Utilisant de puissants aimants en néodyme et en céramique pour saisir les objets métalliques, ils accélèrent le processus de levage en minimisant l'effort manuel nécessaire pour soulever des charges lourdes. Fabriqués à partir de matériaux robustes, ces outils sont particulièrement utiles dans les secteurs de la construction, de la production industrielle et du nautisme.
35 résultats
Aimant de levage de charge manuel

Aimant de levage de charge manuel

ComparerImageMarqueCapacité de chargeMatérielLongueurPoidsLargeurModèle #Prix
Aimants à base rectangulaire en céramique Master Magnetics HMKS-A avec bouton 20 lb Peinture en poudre bleue
Maître magnétique
20 lb
Acier/Céramique
2-3/8 po
0.35 lb
1-3/8 po
WBB1798441$16.25
Aimants à base rectangulaire en céramique Master Magnetics HMKS-C avec bouton 38 lb Peinture en poudre bleue
Maître magnétique
38 lb
Acier/Céramique
2 po
0.45 lb
1-5/8 po
WBB1798447$19.00
Aimants à base ronde en céramique Master Magnetics HMKR-45 avec bouton 16 lb . Tirer Nickel - Placage chromé
Maître magnétique
16 lb
Acier/Céramique
1-7/16 po
0.1 lb
1-7/16 po
WBB1798436$8.50
Aimants à base ronde en céramique Master Magnetics HMKR-80 avec bouton 95 lb . Tirer Nickel - Placage chromé
Maître magnétique
95 lb
Acier/Céramique
3-3/16 po
0.65 lb
3-3/16 po
WBB1798440$25.95
Aimants à base ronde en céramique Master Magnetics HMKR-50 avec bouton 25 lb . Tirer Nickel - Placage chromé
Maître magnétique
25 lb
Acier/Céramique
2-1/16 po
0.2 lb
2-1/16 po
WBB1798437$12.00
Aimants à base rectangulaire en céramique Master Magnetics HMKS-D avec bouton 40 lb Peinture en poudre bleue
Maître magnétique
40 lb
Acier/Céramique
2-3/8 po
0.45 lb
1-5/8 po
WBB1798448$19.75
Pince magnétique Master Magnetics BC100C, force de traction de 45 kg (100 lb).
Maître magnétique
100 lb
Acier/Céramique
5 po
3 lb
3-1/2 po
WBB956040$1,155.00
Aimants à base rectangulaire en céramique Master Magnetics HMKS-E avec bouton 45 lb Peinture en poudre bleue
Maître magnétique
45 lb
Acier/Céramique
3 po
0.75 lb
2-3/8 po
WBB1798450$23.50
Tournevis magnétiseur/démagnétiseur Master Magnetics pour petits outils 07524 avec zones séparées
Maître magnétique
0.2 lb
Plastique/Céramique
2 po
0.2 lb
2 po
WBB1798397$13.00
Pince magnétique Master Magnetics M688C, force de traction de 127 kg (280 lb).
Maître magnétique
280 lb
Acier inoxydable/Céramique
5-1/8 po
5.25 lb
3 po
WBB956041$1,039.00
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Aimant de poignée

Aimant de poignée

Lève-pièces magnétiques en vrac

Lève-pièces magnétiques en vrac

Micros magnétiques

Micros magnétiques

Affichage de 1-10 sur 11 résultats