Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cintreuses pour plomberie et instruments

10 résultats

Cintreuses de tubes et tuyaux Ridgid®

Cintreuses de tubes et tuyaux Ridgid®
Les cintreuses de tubes Ridgid® sont idéales pour cintrer divers métaux, du cuivre et de l'aluminium à l'acier et au titane. Certains modèles sont dotés d'une poignée à deux niveaux et de repères sur la face avant pour garantir des angles de cintrage parfaitement alignés. Grâce à leurs poignées ergonomiques qui offrent un confort d'utilisation accru, ces cintreuses permettent un cintrage précis et régulier.
ComparerImageMatériaux pour outilsRayon de courbureTaille du tuyau/tubePoidsSérieModèle #Prix
Cintreuse de tubes pour instruments RIDGID® modèle n° 608 série 600, capacité 1/2", rayon de courbure 1-1/2"
Acier, acier inoxydable et titane
1-1/2 po
«2 »
-
608
WBB839874$709.00
Cintreuse d'instruments RIDGID® modèle n° 406 série 400, diamètre de tube 3/8", rayon de courbure 15/16"
Cuivre, acier inoxydable, acier
16 po
8 po
2.87 lb
406
Expédié le jour même
WBB328433
$239.95
Cintreuse de tubes pour instruments RIDGID® modèle n° 604 série 600, capacité 1/4", rayon de courbure 5/8"
Acier, acier inoxydable et titane
8 po
«4 »
-
604
Expédié le jour même
WBB839924
$499.95
Cintreuse de tubes pour instruments RIDGID modèle n° 606, capacité 3/8", rayon de courbure 15/16"
Acier, acier inoxydable et titane
16 po
«8 »
-
606
Expédié le jour même
WBB839865
$649.00était $685.00
Économisez36.00
Cintreuse de tubes pour instruments RIDGID® modèle n° 610M série 600, capacité de 10 mm, rayon de courbure de 24 mm
Acier, acier inoxydable et titane
24 mm en
10 mm
-
610M
WBB839937$735.00
Cintreuse de plomberie RIDGID® modèle n° 310M série 300, diamètre de tube 10 mm, rayon de courbure 42 mm
Tubes de cuivre
42 mm en
10 mm
4.37 lb
310M
WBB328004$375.95
Cintreuse d'instruments RIDGID® modèle n° 412M série 400, diamètre de tube 12 mm, rayon de courbure 38 mm
Cuivre, acier inoxydable, acier
38 mm en
12 mm
6.75 lb
412M
WBB326682$485.95
Cintreuse d'instruments RIDGID® modèle n° 410M série 400, diamètre de tube 10 mm, rayon de courbure 24 mm
Cuivre, acier inoxydable, acier
24 mm en
10 mm
2.75 lb
410M
Expédié le jour même
WBB328431
$249.95
Cintreuse d'instruments RIDGID® modèle n° 408 série 400, diamètre de tube 1/2", rayon de courbure 1-1/2"
Cuivre, acier inoxydable, acier
1-1/2 po
2 po
6 lb
408
Expédié le jour même
WBB328246
$389.95était $409.95
Économisez20.00
Cintreuse d'instruments RIDGID® modèle n° 404 série 400, diamètre de tube 1/4", rayon de courbure 5/8"
Cuivre, acier inoxydable, acier
8 po
4 po
1.5 lb
404
WBB328352$229.95