Fileteuses manuelles
Les plus pertinents
Enfile-aiguilles manuels Ridgid®

Les filières manuelles Ridgid® sont des outils robustes conçus pour diverses applications de filetage de tuyaux. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles offrent une durabilité exceptionnelle. Elles sont disponibles à l'unité ou en coffrets comprenant des têtes de filière, un mécanisme à cliquet, des poignées et des mallettes de transport. Elles existent en plusieurs modèles et capacités de filetage.
| Comparer | Image | Capacité | Comprend | Taille du tuyau/tube | Poids | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | Têtes de filière, mécanisme à cliquet, poignée et mallette de transport | 1/2 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | 35.12 lb | WBB326898 | $2,029.00 | ||
![]() | 1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | Têtes de filière, mécanisme à cliquet, poignée et mallette de transport | 1/8 po (NPT) (Min), 2 po (NPT) (Max) | 45 lb | WBB326709 | $2,729.00 | ||
![]() | 1/8 po (NPT) (Min), 1 po (NPT) (Max) | Têtes de matrice, mécanisme à cliquet et poignée | 1/8 po (NPT) (Min), 1 po (NPT) (Max) | 13.7 lb | WBB326726 | $1,209.00 | ||
![]() | 1/2 po (NPT) (Min), 1 po (NPT) (Max) | Têtes de matrice, mécanisme à cliquet et poignée | 1/2 po (NPT) (Min), 1 po (NPT) (Max) | 9.43 lb | Expédié le jour même WBB326703 | $695.00 | ||
![]() | 1/2 po (NPT) (Min), 1 1/4 po (NPT) (Max) | Têtes de filière, mécanisme à cliquet, poignée et mallette de transport | 1/2 po (NPT) (Min), 1 1/4 po (NPT) (Max) | 21.75 lb | WBB327117 | $1,345.00 |