Tournevis à fente
Les plus pertinents

Tournevis à embout fendu
| Comparer | Image | Longueur | Largeur de la pointe | Poids | Longueur de la tige | Diamètre de la tige | Type de tige | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-3/4 po | 16 po | 0.17 lb | 4 po | «16 » | Rond | WBB992364 | $6.30 | ||
![]() | 13-1/2 po | 8 po | 0.60 lb lb | 8 po | «8 » | Rond | WBB321138 | $20.25 | ||
![]() | 14-5/16 po | 16 po | 0.38 lb | 10 po | «16 » | Rond | WBB993143 | $8.40 | ||
![]() | 7-15/16 po | 4 po | 0.19 lb | 4 po | «4 » | Carré | WBB993022 | $4.52 | ||
![]() | 32 po | 4 po | 0.29 lb lb | 4 po | - | Rond | WBB320742 | $17.50 | ||
![]() | 32 po | 4 po | 0.31 lb lb | 4 po | - | Carré | WBB320786 | $21.50 | ||
![]() | 13-1/2 po | 8 po | 0.53 lb lb | 8 po | «8 » | Rond | WBB320879 | $15.50 | ||
![]() | 13 po | 8 po | - | 8 po | - | - | WBB1532889 | 98.95 chacune. | ||
![]() | 8-1/2 po | 4 po | 0.31 lb lb | 4 po | «4 » | Rond | Expédié le jour même WBB320169 | $13.50était $14.00 Économisez0.50 | ||
![]() | 13 po | 16 po | 0.43 lb lb | 8 po | «16 » | Rond | WBB320877 | $16.50 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Tournevis à embout d'armoire

Les tournevis à embout plat sont idéaux pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance et des réparations. Ils sont dotés d'une tige en acier massif et d'un manche robuste avec un revêtement en plastique, polypropylène ou caoutchouc pour une utilisation durable. Choisissez parmi différents modèles : tournevis à embout plat, à embout cannelé et à embout trapézoïdal.