Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Enrouleurs de tuyaux d'air et d'eau

Les enrouleurs pour tuyaux d'air et d'eau permettent de ranger et de protéger les tuyaux. Fabriqués en acier robuste et dotés d'un système rétractable, ils facilitent le rangement des tuyaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les enrouleurs sont idéaux pour les secteurs commercial, de la construction, de la fabrication et de la carrosserie.
158 résultats
Dévidoir de tuyau d'air

Dévidoir de tuyau d'air

ComparerImagePSIDiamètre intérieur du tuyauLongueur du tuyau/cordonMatériau du tuyauMarqueModèle #Prix
Enrouleur de tuyau d'air en caoutchouc à bras unique Impulse 3/8" x 50'
300 psi
8 po
50 pieds pieds
caoutchouc synthétique
Impulse
WBC0066167$259.95
Enrouleur de tuyau d'air comprimé à bras unique Impulse en caoutchouc 1/2 po x 50 pi
300 psi
2 po
50 pieds pieds
caoutchouc synthétique
Impulse
WBC0066166$285.95
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 3/8" x 25'
300 psi
8 po
25 pieds pieds
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066164$185.95
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 3/8" x 50'
300 psi
8 po
50 pieds pieds
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066165$249.95
Enrouleur de tuyau d'air hybride Avagard 1/2" x 50'
300 psi
2 po
50 pieds pieds
Caoutchouc, PVC
Avagard
WBC0066163$279.95

Enrouleurs de tuyau à ressort

Enrouleurs de tuyau à ressort
Les enrouleurs de tuyau à ressort sont conçus pour les applications d'air et d'eau. Le mécanisme de verrouillage à ressort assure un enroulement fluide et fiable du tuyau, tandis que la tension réglable permet un fonctionnement personnalisé. Grâce à leur conception compacte et peu encombrante, ces enrouleurs de tuyau à ressort sont idéaux pour un usage industriel. Leur légèreté facilite l'installation.
Affichage de 1-10 sur 52 résultats

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort à faible encombrement

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort à faible encombrement
Les enrouleurs de tuyau compacts à ressort rétractable sont conçus pour ranger et organiser les tuyaux d'air, d'eau et d'huile dans un espace réduit. Le mécanisme de verrouillage et le ressort en acier inoxydable protégé assurent un enroulement facile et sécurisé du tuyau. Nos enrouleurs compacts bénéficient d'une finition peinture poudre qui les protège de la rouille et de l'oxydation, prolongeant ainsi leur durée de vie. Consultez les dimensions spécifiques de chaque modèle.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort de sécurité à enroulement lent

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort de sécurité à enroulement lent
Les enrouleurs de tuyau à ressort rétractables et à enroulement lent permettent de ranger et de dérouler en toute sécurité les tuyaux d'air ou d'eau. Fabriqués en acier, ils sont extrêmement robustes. Grâce à une vitesse d'enroulement contrôlée, 80 % plus lente que celle des autres modèles, ces enrouleurs à ressort empêchent le tuyau de fouetter. Le bras de guidage en acier et la goupille de verrouillage à ressort garantissent un enroulement correct et une stabilité optimale quelle que soit la longueur.
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Enrouleurs de tuyau en acier inoxydable

Enrouleurs de tuyau en acier inoxydable
Nos enrouleurs de tuyau en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable électropoli et équipés d'un moteur à cartouche, ce qui les rend idéaux pour tout environnement industriel. Résistants à la corrosion, ils sont disponibles avec manivelle ou ressort pour un enroulement optimal. Robustes et faciles à installer, ils sont fournis avec la visserie de montage.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort composite

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort composite
Les enrouleurs de tuyau rétractables à ressort composite sont équipés d'un moteur permettant l'enroulement automatique du tuyau pour un rangement facile et efficace. Fabriqués en matériau composite résistant aux chocs, ces enrouleurs sont dotés d'un système de roulement à quatre rouleaux pour une robustesse et une durabilité accrues. Le verrouillage à cliquet multiposition assure un maintien sûr dans toutes les positions de montage. Nos enrouleurs de tuyau composites sont parfaitement adaptés aux applications d'air comprimé ou d'eau.

Enrouleurs de tuyau/cordon combinés à ressort rétractables à double usage pour air/eau/électricité

Enrouleurs de tuyau/cordon combinés à ressort rétractables à double usage pour air/eau/électricité
Les enrouleurs de tuyau/cordon combinés à ressort rétractables et à double usage (air/eau/électricité) sont conçus pour les applications nécessitant deux sources d'alimentation. Leur construction robuste et leur résistance à une pression de service variable (PSI) les rendent idéaux pour un usage industriel. Nos enrouleurs combinés offrent diverses options de montage et un enroulement automatique avec cliquet de verrouillage permettant de fixer le tuyau à la longueur souhaitée.
Enrouleurs de tuyau à manivelle

Enrouleurs de tuyau à manivelle

Moulinets à air/eau basse pression à double piédestal

Moulinets à air/eau basse pression à double piédestal

Enrouleurs de tuyau de nettoyeur haute pression à manivelle

Enrouleurs de tuyau de nettoyeur haute pression à manivelle
Nos enrouleurs de tuyau pour nettoyeur haute pression à manivelle sont robustes et compacts, fabriqués en acier et conçus pour résister à une pression allant jusqu'à 4 500 PSI, idéale pour un usage intensif. Ils sont équipés d'un joint pivotant anticorrosion, de rouleaux anti-accrochage multidirectionnels, d'un axe à débit maximal et peuvent contenir de 15 à 120 mètres de tuyau sans s'emmêler. Leur bras de guidage réglable en acier renforcé les rend faciles à utiliser.

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort sur châssis en aluminium

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort sur châssis en aluminium
Les enrouleurs de tuyau rétractables à ressort avec châssis en aluminium sont légers tout en résistant à une large gamme de pressions. Leur châssis robuste en aluminium et leur revêtement en poudre leur confèrent une excellente résistance à la corrosion et une grande fiabilité en milieu industriel. Nos enrouleurs sont équipés de bras de guidage réglables et de cliquets de verrouillage sécurisés pour un montage et un blocage faciles du tuyau à la longueur souhaitée.
Enrouleurs de tuyaux pour nettoyeurs haute pression

Enrouleurs de tuyaux pour nettoyeurs haute pression