Enrouleurs de tuyaux d'alimentation en carburant
Conçus pour un transfert de carburant sûr et efficace dans divers secteurs d'activité, les enrouleurs de tuyaux de distribution de carburant offrent une solution fiable. Ces enrouleurs rétractables permettent un déploiement et un enroulement faciles du tuyau, facilitant ainsi sa manipulation. Adaptés à différents environnements tels que les centres de maintenance de flottes, les chantiers de construction et les sites industriels, ils garantissent un système de distribution de carburant fiable et bien organisé.
Les plus pertinents

Enrouleurs de tuyaux d'alimentation en carburant rétractables à ressort
| Comparer | Image | PSI | Diamètre intérieur du tuyau | Longueur du tuyau/cordon | Matériau du tuyau | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 psi | 4 po | 25 ft | Caoutchouc | Reelcraft | Expédié le jour même WBB250745 | $1,249.00 | ||
![]() | 250 psi | 4 po | 25 ft | Tuyau flexible | Global Industrial | Expédié le jour même 338346 | $399.95était $419.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 250 psi | 1 po | 50 ft | Caoutchouc | Reelcraft | WBB250748 | $2,275.00 | ||
![]() | 300 psi | 1 po | 35 ft | Caoutchouc Carbryn | Coxreels | WBB585050 | $1,679.00 | ||
![]() | 300 psi | 1 po | 50 ft | Caoutchouc Carbryn | Coxreels | WBB585311 | $2,605.00 | ||
![]() | 250 psi | 4 po | 75 ft | Caoutchouc | Reelcraft | WBB250747 | $2,619.00 | ||
![]() | 300 psi | 4 po | 50 ft | Caoutchouc Carbryn | Coxreels | WBB585051 | $1,839.00 | ||
![]() | 300 psi | 4 po | 25 ft | Caoutchouc Carbryn | Coxreels | WBB585310 | $1,179.00 |