Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Enrouleurs de tuyaux à graisse

Les enrouleurs de tuyaux à graisse sont conçus pour éviter l'enchevêtrement des tuyaux, garantissant ainsi un espace de travail propre et organisé, réduisant les risques d'accidents et favorisant un environnement de travail plus efficace. Ils offrent une solution pratique et efficace pour la distribution de graisse, minimisant la manutention et assurant un flux de travail fluide. Les enrouleurs de tuyaux sont idéaux pour les ateliers automobiles, les sites de production industrielle et les exploitations minières.
14 résultats
Enrouleurs de tuyau haute pression à manivelle

Enrouleurs de tuyau haute pression à manivelle

ComparerImageLongueurLargeurHauteurPSICâble/cordon/tuyau inclusCapacité de longueur du tuyau du dévidoirModèle #Prix
Enrouleur de tuyau en acier à manivelle Coxreels 1125-5-175, série Competitor, 3/4" x 175', 3000 PSI
17-1/2 po
33-1/4 po
18-1/8 po
3000 psi
Non
175 ft
WBB584649$749.00
Enrouleur de tuyau à manivelle concurrent : diamètre intérieur 3/4", capacité de tuyau 250 pi, moins de tuyau, 3 000 psi
17.50 po
43.25 po
18.13 po
3000 psi
Non
250 ft
WBB584651$749.00
Enrouleur de tuyau à manivelle concurrent : diamètre intérieur 1 pouce, capacité du tuyau 150 pi, tuyau non inclus, pression de 3 000 psi
24.00 po
32.75 po
26.25 po
3000 psi
Non
150 ft
WBB584775$1,415.00
Enrouleur de tuyau à manivelle concurrent : diamètre intérieur 1/2 po, capacité de tuyau 200 pi, moins de tuyau, 3 000 psi
17.50 po
27.75 po
18.13 po
3000 psi
Non
200 ft
WBB584526$679.00
Enrouleur de tuyau à manivelle concurrent : diamètre intérieur 3/4", capacité de tuyau 100', moins de tuyau, 3 000 PSI
17.50 po
27.25 po
18.13 po
3000 psi
Non
100 ft
WBB584648$859.00
Enrouleur de tuyau en acier haute pression Coxreels SM17-3-250 3/8" x 250' 4000 PSI à manivelle avec support pivotant
17 po
19 po
18-1/2 po
4000 psi
Non
250 ft
WBB584640$459.95
Enrouleur de tuyau à manivelle concurrent : diamètre intérieur 1 pouce, capacité de tuyau 100 pi, tuyau non inclus, pression de 3 000 psi
24.00 po
28.75 po
26.25 po
3000 psi
Non
100 ft
WBB584653$1,139.00
Enrouleur de tuyau à manivelle : diamètre intérieur 1-1/2 po, capacité de tuyau 50 pi, tuyau non inclus, pression de 3 000 psi
24.00 po
24.06 po
25.00 po
3,000 psi
Non
50 ft
WBB584413$1,439.00
Enrouleur de tuyau en acier à manivelle Coxreels 1125-4-325, série Competitor, 1/2" x 325', 3000 PSI
17-5/8 po
33-3/4 po
18-3/4 po
3000 psi
Non
325 ft
WBB584527$595.00
Enrouleurs de tuyaux haute pression rétractables à ressort

Enrouleurs de tuyaux haute pression rétractables à ressort

Enrouleurs de tuyau à manivelle moyenne pression

Enrouleurs de tuyau à manivelle moyenne pression

Graisseurs haute pression à manivelle

Graisseurs haute pression à manivelle