Enrouleurs de tuyaux d'huile
Les enrouleurs de tuyaux d'huile sont conçus pour prolonger la durée de vie des tuyaux en prévenant les pliures, les abrasions et autres dommages pouvant survenir lorsque les tuyaux sont laissés à découvert. Ils permettent une distribution efficace d'huile et de fluides hydrauliques, offrant ainsi une solution contrôlée et organisée pour diverses applications industrielles. Les enrouleurs de tuyaux sont idéaux pour de multiples applications, notamment les usines de fabrication, les chantiers de construction et les ateliers industriels.
Les plus pertinents

Enrouleurs de tuyau rétractables à ressort pour moyenne pression
| Comparer | Image | PSI | Diamètre intérieur du tuyau | Longueur du tuyau/cordon | Matériau du tuyau | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3250 psi | 2 po | 50 ft | Caoutchouc marin | Global Industrial | Expédié le jour même 338347 | $755.00 | ||
![]() | 1250 psi | 4 po | 35 ft | Caoutchouc | Coxreels | WBB584404 | $1,519.00 | ||
![]() | 3000 psi | 8 po | 50 ft | Caoutchouc | Coxreels | 854139 | $1,119.00 | ||
![]() | 3000 psi | 2 po | 50 ft | Caoutchouc | Coxreels | WBB584767 | $1,405.00 | ||
![]() | 3250 psi | 2 po | 50 ft | caoutchouc synthétique | Reelcraft | Expédié le jour même WBB250766 | $899.00était $1279.00 Économisez380.00 |

Enrouleurs de tuyaux hydrauliques doubles rétractables à ressort

Enrouleurs de tuyau à moyenne pression motorisés

Enrouleurs de tuyau à manivelle moyenne pression