Enrouleurs de cordon d'alimentation
Les enrouleurs de câbles permettent un rangement efficace des cordons et câbles dans les entrepôts, ateliers et autres environnements industriels. Dotés d'un mécanisme à ressort, ils facilitent l'enroulement et le déroulement. Fixables aux murs, plafonds et autres surfaces, ils offrent un accès aisé. Fabriqués à partir de matériaux robustes, les enrouleurs de câbles sont conçus pour une utilisation durable.
Les plus pertinents
Enrouleurs de câble industriels Gleason Reel®

Ces enrouleurs de câble industriels Gleason Reel® sont conçus pour résister aux environnements de travail les plus difficiles. Fabriqués en aluminium moulé, ils sont dotés d'un système d'enroulement automatique à ressort pour un déroulement et un enroulement faciles. Ces enrouleurs rétractables peuvent être fixés aux murs, aux plafonds ou sous les établis et sont disponibles avec des lampes fluorescentes ou incandescentes. Des modèles à une ou deux prises, ainsi que des enrouleurs sans fil, sont proposés.
| Comparer | Image | Câble/cordon/tuyau inclus | Intensité de courant | Connexion électrique | Longueur | Largeur | Hauteur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oui | 15 A | Extrémité nue | 70 ft | 16-1/2 po | 17-1/2 po | WBB212230 | $1,469.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Extrémité nue | 45 ft | 13 po | 14.5 po | WBB212228 | $1,415.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Extrémité nue | 50 ft | 16-1/2 po | 17-1/2 po | WBB212229 | $1,269.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Prise GFCI duplex | 35 ft | 13 po | 14.5 po | WBB212195 | $1,449.00 | ||
![]() | Oui | 10 A | Sortie simple (5-15R) | 70 ft | 16-1/2 po | 17-1/2 po | WBB212236 | $1,019.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Sortie simple (5-20R) | 50 ft | 16-1/2 po | 17-1/2 po | WBB212271 | $1,539.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Sortie simple (5-20R) | 25 ft | 13 po | 14.5 po | WBB212268 | $1,849.00 | ||
![]() | Oui | 15 A | Prise GFCI duplex | 50 ft | 16-1/2 po | 17-1/2 po | WBB212197 | $1,109.00 | ||
![]() | Oui | 20 A | Prise GFCI duplex | 25 ft | 13 po | 14.5 po | WBB212273 | $2,185.00 | ||
![]() | Oui | 15 A | Extrémité nue | 25 ft | 13 po | 14.5 po | WBB212214 | $1,055.00 |
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Enrouleurs de câble d'alimentation Reelcraft™ pour usage moyen

Ces enrouleurs de câble d'alimentation Reelcraft™ de moyenne puissance constituent une solution pratique et fiable pour la gestion des câbles. Robustes, ils sont conçus pour une utilisation régulière dans diverses applications industrielles ou commerciales et sont dotés d'un mécanisme rétractable à ressort pour un déroulement et un enroulement faciles. Fabriqués en acier, ces enrouleurs sont disponibles avec ou sans câble.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Enrouleurs de cordon d'alimentation

Les enrouleurs de câbles électriques constituent une solution efficace de gestion et de rangement des câbles, idéale pour les garages, les ateliers et autres environnements industriels. Fabriqués avec des matériaux robustes, ces enrouleurs rétractables sont dotés d'un système de rétraction à ressort ou motorisé. Nous proposons des enrouleurs seuls ou avec un câble. La plupart des enrouleurs peuvent être fixés au mur ou au plafond.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats
Enrouleurs de câble rétractables Bayco®

Ces enrouleurs de câble rétractables Bayco® offrent une gestion et un rangement efficaces et organisés des câbles pour divers environnements de travail industriels et commerciaux. Fabriqués avec des matériaux robustes comme l'acier et le polyéthylène, ces enrouleurs de câble rétractables sont conçus pour une durabilité exceptionnelle et présentent de nombreuses caractéristiques. DEL Voyants d'alimentation, prises polarisées et supports de montage.
Enrouleurs de cordon d'alimentation Lind Equipment

Les enrouleurs de câbles Lind Equipment sont des solutions robustes de gestion, de rangement et d'organisation des câbles, parfaitement adaptées aux environnements industriels. Fabriqués avec des matériaux durables comme l'acier et le thermoplastique, ces enrouleurs sont dotés d'un système de retour à ressort assurant un déroulement et un enroulement fiables des câbles. Nous proposons des enrouleurs avec options de fixation murale, au plafond ou au sol. Tous les modèles sont fournis avec un câble.
Enrouleurs de câbles et cordons robustes Reelcraft™

Nos enrouleurs de câbles Reelcraft™ haute résistance offrent une solution robuste de gestion et de rangement des câbles d'alimentation dans les environnements de travail exigeants. Fabriqués en acier robuste, ces enrouleurs sont conçus pour les applications industrielles intérieures nécessitant de grandes longueurs de câble. La plupart des enrouleurs sont équipés d'une manivelle et de bras de guidage. Disponibles en versions à une, deux ou quatre prises.
Enrouleurs de câble Gleason Reel®

Ces enrouleurs de câbles offrent une solution de gestion des câbles polyvalente et efficace pour les entrepôts, les chantiers et autres environnements industriels ou commerciaux. Les enrouleurs rétractables sont dotés d'un boîtier robuste en aluminium moulé avec une finition polyester cuite au four pour une durabilité accrue et peuvent être fixés aux murs, aux plafonds ou sous les établis. Un bras de guidage et une butée de câble permettent un déroulement et un enroulement fluides.
Affichage de 1-10 sur 23 résultats
Bobines de lumière de travail

Les enrouleurs de lampes de travail constituent une solution d'éclairage pratique et polyvalente, idéale pour les garages, les ateliers et autres environnements de travail commerciaux ou industriels. Ces lampes de travail sur enrouleur sont une solution tout-en-un qui offre un éclairage puissant et efficace, ainsi qu'une gestion optimale des câbles. Nous proposons des modèles fluorescents, incandescents ou… DEL Lampes de travail avec enrouleurs de câble rétractables pour une extension et une rétraction faciles.
Enrouleurs de câble robustes Reelcraft™ NEMA 4

Ces enrouleurs de câble robustes Reelcraft™ NEMA 4 sont conçus pour résister à l'eau et à la poussière, ce qui les rend idéaux pour les environnements industriels intérieurs et extérieurs. Fabriqués en aluminium moulé pour une durabilité accrue, ces enrouleurs de câble d'alimentation sont dotés d'un ressort d'entraînement intégré pour une manipulation sûre et aisée, ainsi que d'un bras de guidage réglable pour une configuration précise.